定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SQUARE D HJL36150U31X モールドケースサーキットブレーカ、PowerPact H フレーム、150A、600V | CE6JNV

SQUARE D HJL36150U31X モールドケースサーキットブレーカ、PowerPact H フレーム、150A、600V

在庫あり
アイテム:CE6JNV モデル: HJL36150U31X

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥607,679 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサーキットブレーカー
アンプ150
フレーム型HJL
Number of Poles3
電圧600
電圧タイプAC

発送情報:

船の重量(kg) 2.61
船高(cm)13.03
船の長さ(cm)21.44
船幅(cm)18.42
原産国US

商品の詳細:

  • Square D HJL36150U31X サーキットブレーカーは、過負荷や短絡を引き起こす過剰な電流から敏感な回路を保護するために使用されます。
  • Micrologic 3.2 電子トリップ機構により、長時間および瞬間的な電流制限保護を提供
  • ライン側と負荷側のラグ端子を備えたフィードスルー構造により、取り付けが簡単です
  • 14〜3 / 0AWGの範囲のサイズのアルミニウムおよび銅線に対応
  • 最大割り込み定格容量: 100VAC で 240kA、65VAC で 480kA、24VAC で 600kA
  • ULリストおよびCSA認定

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプNumber of Poles電圧価格
SQUARE DHJL26015サーキットブレーカーフィードスルー15アンペア600vac2p 65kaic @ 480v | AG8PMT HJL2601515A2600V-
見積依頼
SQUARE DHJL26020サーキットブレーカーフィードスルー20アンペア600vac2p 65kaic @ 480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
見積依頼
SQUARE DHJL26025サーキットブレーカーフィードスルー25Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMV HJL2602525A2600V¥183,909
SQUARE DHJL26030サーキットブレーカーフィードスルー30アンペア600vac2p 65kaic @ 480v | AG8PMW HJL2603030A2600V¥183,473
SQUARE DHJL26035サーキットブレーカーフィードスルー35Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMX HJL2603535A2600V¥183,909
SQUARE DHJL26040サーキットブレーカーフィードスルー40Amp 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
見積依頼
SQUARE DHJL26045サーキットブレーカーフィードスルー45アンペア600vac2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V¥183,909

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SQUARE D HJL36150U31X モールドケースサーキットブレーカ、PowerPact H フレーム、150A、600V
¥607,679 /単価