HVACモーター
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
三相モーター、230/460V、1200 RPM、60 Hz、10 hp、TEFC、256T フレーム
三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、1 hp、TEFC、143T フレーム
三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、30 hp、ODP、286T フレーム
HVACモーター
HVAC モーターは、暖房、換気、空調システム用に特別に設計された電気モーターです。 これらは、ファン、送風機、コンプレッサーなど、HVAC システム内のさまざまなコンポーネントを駆動する役割を果たします。 HVAC モーターは、商業作業スペースで適切な空気循環、温度制御、換気を確保するために必要な電力と効率を提供するように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手袋と手の保護具
- ヒューズ
- 実験室のドラフトおよび付属品
- プールとスパポンプ
- 舗装の品質
- 線形蛍光灯
- タグアクセサリー
- 秋のレスキューアクセサリー
- ソイルグラインダーアクセサリー
- フレキシブルシリンダーホーン
- HALLOWELL ワードローブZロッカー
- H.K. PORTER ケーブルカッター
- DIXON スイベルロッカーラグ
- ACROVYN パール アウトサイド コーナー、アクロヴィン
- MARTIN SPROCKET トリプル MST ブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号 60
- MORSE DRUM エアラインルブリケーター
- VESTIL BANDシリーズ ジャンボラバーバンド
- GROVE GEAR GR シリーズ、CMQ-L スタイル、818 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- BOSCH コード付き振動工具
- HUMBOLDT 真空ピクノメーターセット 4.34L 米試験