入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
保釈金 | 5 / 16 " |
寸法B | 1-7 / 32」 |
ディメンションC | 1.156 " |
寸法E | 3" |
次元F | 1 / 2 " |
取り付けトルク | 7フィートポンド |
取り付けスタイル | ボルトオン |
枢軸 | 180度 |
スイベル角度 | 360度 |
番手 | 5 / 16-18 |
作業負荷限界 | 660ポンド。 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | DE |
モデル | 寸法B | ディメンションC | 寸法E | 次元F | 番手 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7103720 | 1-7 / 32」 | 1.156 " | 3" | 1 / 2 " | M8 X 1.25 | 660ポンド。 | ¥35,680 | |
7103715 | 1-7 / 32」 | 1.156 " | 3-1 / 16」 | 43 / 64 " | M10 X 1.5 | 990ポンド | ¥37,584 | |
7100180 | 1-15 / 16」 | 1.375 " | 4-7 / 32」 | 13 / 16 " | M12 X 1.75 | 3120ポンド | ¥38,692 | |
7100430 | 1-13 / 16」 | 1.5 " | 4.5 " | 63 / 64 " | M16 X 2 | 2860ポンド | ¥41,267 | |
7100800 | 2.125 " | 1.375 " | 5.375 " | 1-5 / 16」 | M20 X 2.5 | 4400ポンド | ¥64,170 | |
7100640 | 2.625 " | 1-9 / 16」 | 6-13 / 16」 | 1-9 / 16」 | M24 X 3 | 7700ポンド | ¥88,278 | |
7100650 | 3-17 / 32」 | 1-31 / 32」 | 8-11 / 16」 | 1-31 / 32」 | M30 X 3.5 | 11,000ポンド | ¥109,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。