遠心ポンプ
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
私たちのカテゴリー
全ての製品
6.5 HP Intek 付き化学サービスポンプ、2 X 2 インチ、ポリプロピレン
セルフプライミングポンプ、サイズ2、2ステージ、0.37 kW、400 V
セルフプライミングポンプ、サイズ3、4ステージ、2.20 kW、400 V
遠心ポンプ
遠心ポンプは、回転エネルギーを運動エネルギーに変換することによって流体を輸送する機械装置です。 これらは、ケーシング内で回転するインペラで構成され、遠心力を発生させて流体を外側に押し出します。 この動作により流体の速度が増加し、圧力差が発生して流体がポンプを通って配管システム内に移動します。 遠心ポンプは、給水、灌漑、廃水管理、化学処理および HVAC システムで広く使用されています。 これらは、そのシンプルさ、効率性、そして幅広い流量と圧力を処理できる能力で知られています。 遠心ポンプは、特定の流体処理要件に合わせて、単段設計や多段設計などのさまざまな構成で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 構造
- インパクトソケットとビット
- チェックバルブと逆流防止装置
- 構造フレーミングシステム
- ストレーナー
- 溶接ナット
- フックとピック
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- アルミエプロン
- マシンボルト
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 継手なしのホース500フィート、3000 Psi
- ACROVYN クラッシュレール、流木、アクロヴィン、長さ240インチ
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ USB タイプ AC 充電器、二重耐タンパー レセプタクル付き
- EATON M22 シリーズ マシン ストップ オペレータ
- Cementex USA スクリュードライバー
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント メトリック ディープ ソケット
- HUMBOLDT 高性能コンピュータ制御圧縮機
- VESTIL AMD シリーズ アルミニウム ミニ ドック プレート
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ モーター マウント キット、トップ マウント
- NEWSTRIPE サイドスプレーガンマウント