NORTON ABRASIVES 平面研削カットオフホイール
形式 | モデル | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 66253179366 | 3 / 16 " | ¥33,324 | |
A | 66253179363 | 5 / 32 " | ¥30,740 |
表面研削カットオフホイール
Norton Abrasives カットオフホイールは、表面研削、ノッチング、切断用途に最適です。 自動研磨ジルコニア アルミナ研磨構造を採用し、長寿命と高速切断を実現し、最先端の結合技術により鋳造切断作業で最高のパフォーマンスを実現します。 これらのホイールは、要求の厳しい用途に耐えることができ、統合された新しい接着技術により、熱安定性、耐熱性、機械的強度が向上します。 非常に粗いグリットは、適度な材料除去、不一致の表面と溶接の初期ブレンドを実現し、厚さは 3 インチと 5 インチで利用可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バンドネクタイ
- ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- スライドリング
- 音声データ配線ブロック
- 引き締めシャフト
- 測定およびレイアウトツール
- ワッシャー
- 研磨アクセサリー
- 地絡保護
- 非電気的特性のテスト
- TOUGH GUY リフィル毛
- SUPCO 室内空気質モニター
- DIAMOND VANTAGE 研削ヘッド10セグメントボンド
- DAYTON ポンプ修理キット空気
- GUARDAIR ウルトラエクストラスラストシリーズピストルグリップエアガン
- VIBCO モデル50空気圧バイブレーター
- PIC GAUGES 202Lシリーズ、圧力計
- COXREELS 100WCLシリーズハンドクランクケーブルリール
- SOUTHWIRE COMPANY Romexシリーズ銅線
- GRAINGER ダイス