COXREELS 100WCL シリーズ ハンドクランク ケーブル リール
Coxreels 100WCL シリーズのコンパクトなハンド クランク ケーブル リールは多用途で、電極および接地リードの用途に最適です。 時間と労力を節約しながら、作業環境の安全性を高めます。 頑丈な U 字型フレームと全スチール構造により、このリールは丈夫な小型リールになっています。 すべてのリス...TED モデルには付属のケーブルが少なくなります。続きを见る
形式 | モデル | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 112WCL-6-10 | 100のフィート | ¥151,238 | |
A | 112WCL-6-20 | 100のフィート | ¥151,238 | |
A | 112WCL-6-01 | 150のフィート | ¥151,238 | |
A | 112WCL-6-02 | 165のフィート | ¥151,238 |
特徴
- ドラムに配置されたスリップ リング アセンブリにより、日常のメンテナンスが簡単になります。
- 電流は 450 アンペア定格のスリップ リングを流れます。
- 耐久性の高い用途向けに設計された、両端の青銅製自己潤滑球面ベアリング。
- ダイレクトハンドクランク巻き戻し。
- プロ仕様の頑丈なスチール構造。
- ロールエッジとリブ付きディスクが強度と安全性を提供します。
- 簡単にアクセスできる取り外し可能なパネルを備えたドラム位置のスリップ リング アセンブリにより、日常のメンテナンスが簡単になります。 リールをマウントから取り外す必要はありません。
- 頑丈な一体型ヘビーゲージ全スチール製 U 字型フレーム。 プロ仕様、コンパクト、軽量、シンプルなデザイン。
- 耐久性の高い CNC ロボットで回転させ、エッジを丸めたリブ加工を施したディスクにより、強度、耐久性、ホース保護、オペレーターの安全性が向上します。
- リールの両端にある自己潤滑式のブロンズ製球面ベアリングは、トラブルのない回転と耐久性の高い用途向けに設計されています。
- 高品質のスチール構造により、商業および産業環境での過酷な用途に優れた強度と耐久性を提供します。
- 耐久性があり、欠けにくく、錆びにくい CPC パウダーコート仕上げ、調整可能なテンション ブレーキが空転を防止し、ダイレクト ハンド クランクにより機械的に簡単に後退できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホルン
- 延長コード収納リールアクセサリー
- 圧力計アクセサリー
- オイルフィルターと缶クラッシャー
- オイルフィルター/潤滑油フィルター
- ワイヤーロープと付属品
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 圧力および温度制御バルブ
- 水の安全性
- 天井タイルと断熱材
- KEN-TOOL 取り外しツール
- PROTO すきまゲージセット
- APPROVED VENDOR スピードコントロールリッドサポート
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 真空アタッチメント
- BALDWIN FILTERS ハウジングエアフィルター
- TENNSCO Zラインシリーズレコード収納ラック
- SPEARS VALVES PVCホワイトスケジュール40クランプオンサドル、SRねじ山、ダブルアウトレット、EPDMOリング
- GASTON MILLE LYS安全靴
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 30
- BROWNING YSBシリーズ 非焼入れ鋼かさ歯車 8ピッチ