オイルフィルターと缶クラッシャー
オイルフィルターと缶クラッシャー
Raptor Supplies エアゾール缶やペンキ缶を安全に廃棄するためのさまざまなHerkulesおよびZing缶粉砕機、および自動車用オイルフィルターを提供しています。 これらの破砕機は、わずか4秒の破砕サイクル時間で7つの5ガロン缶/ 90つの90/120缶/ 98つのXNUMXガロン缶を破砕することができます。 特許取得済みのエアシリンダー破砕(Herkules)/ピボット(Zing)メカニズムを備えており、破砕された缶をゴミ箱に自動的に排出できるため(オプション)、廃棄物と廃棄のコストを最大XNUMX%削減できます。 一部のモデルには、クラッシャーの下部に廃棄物バレルを収容するためのスタンドが組み込まれています。Herkulesの空圧式缶クラッシャーには、操作にXNUMX〜XNUMXpsiの標準的な工場空気を必要とするフィルター/レギュレーターとエアゲージアセンブリがさらに装備されています。 、それにより、交換またはクリーンアップするための追加の液体を残しません。 ブランドはまた、残留油の最大XNUMX%を除去するオイルフィルタークラッシャーを提供し、抽出された油は簡単に収集できるように出口から排出されます。 これらのオイル缶クラッシャーは缶のリサイクルを可能にし、デュアルドア/ラッチインターロック安全システムのオプションで利用できます。
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- プロセス監視
- エアレーション
- ハスプとヒンジをラッチします
- 潤滑剤
- 音声データコネクタ
- 電子トルクレンチ
- ソケットエンドレンチ
- シンナーペイントリムーバー
- オイルバーナー
- MI-T-M 温水スキッドマウント高圧洗浄機
- SCHNEIDER ELECTRIC ミニチュアコンタクタ
- BLICKLE スイベルプレートキャスター
- CONRADER アンローダーバルブ
- MILWAUKEE 製造元で使用するためのルートカッターいいえ。MXF500
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-28 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-16 Un
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動標準バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- MARTIN SPROCKET 1/2 インチ ドライブ交換用六角ビット