GUARDAIRウルトラエクストラスラストシリーズピストルグリップエアガン
形式 | モデル | 空気消費量 | 色 | 入口サイズ | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U75LJ006AA225 | 34scfm | メタリックとブラック | 1/4 "(F)NPT | 109 | 5 / 8 " | 2ポンド | 10.375 " | ¥8,147 | |
B | U75XT006AA225 | 54scfm | メタリックとブラック | 1/4 "(F)NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8ポンド | 10.375 " | ¥9,549 | |
C | U75XT072AA2 | 66scfm | クロム | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 79 " | ¥11,122 | 見積依頼
|
C | U75XT060AA2 | 66scfm | クロム | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 79 " | ¥10,598 | |
D | U75XT006AA2 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 13 " | ¥8,245 | |
E | U75XT036AA3 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3/4 "(F)NPT | 3.3ポンド | 40 " | ¥9,554 | |
F | U75XT012AA3 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3/4 "(F)NPT | 3.3ポンド | 16 " | ¥8,507 | |
F | U75XT018AA3 | 66scfm | クロム | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 25 " | ¥8,988 | |
C | U75XT048AA2 | 66scfm | クロム | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 55 " | ¥10,078 | |
D | U75XT012AA2 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 16 " | ¥8,507 | |
D | U75XT018AA2 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 25 " | ¥8,988 | |
E | U75XT072AA3 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 79 " | ¥11,122 | 見積依頼
|
E | U75XT060AA3 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 67 " | ¥10,598 | |
F | U75XT006AA3 | 66scfm | クロム | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3/4 "(F)NPT | 3.3ポンド | 13 " | ¥8,245 | |
C | U75XT036AA2 | 66scfm | クロム | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 43 " | ¥9,554 | |
C | U75XT024AA2 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 32 " | ¥9,031 | |
E | U75XT024AA3 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3/4 "(F)NPT | 3.3ポンド | 28 " | ¥9,031 |
ウルトラエクストラスラストシリーズピストルグリップエアガン
Guardair Ultra Xtra Thrustシリーズのピストルグリップエアガンは、ロングジョンシリーズと比較して40%多くのパワーを提供するレバータイプのトリガーで設計されています。 これらのOSHA準拠のエアガンは、長期間の使用時に快適さを高める優れたクッショングリップと、便利な保管のために快適に再配置できる調整可能な吊り下げフックを備えています。 グレー、メタリックブラック、クロームのカラーバリエーションで利用可能なこれらの鋳造アルミニウムエアガンの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットアダプター
- オーディオビデオケーブル
- PAシステムスピーカー
- 液密コンジット継手
- ウォールマウントジブ
- 排気ファン
- ワイヤーロープと付属品
- エンジン
- ナッツ
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- GUARDAIR ベンチュリノズル付きレーザースチールエクステンション
- PARKER アダプター、ステンレススチール
- W F HARRIS LIGHTING ランプホルダー
- TE-CO Tスロットナット、1018鋼
- SUPER-STRUT C775Lシリーズロックナット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、11 / 16-24 Unef
- SPEARS VALVES 工業用ティーフィルター 100 GPM CPVC、FKM SS スクリーン
- SPEARS VALVES PVCトゥルーユニオンボールチェックバルブカートリッジレギュラースタイル、FKM
- DAYTON ホイールブラケット
- AMERICAN TORCH TIP ミディアムバックキャップ