定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GUARDAIR U75XT048AA2 エアガン、120 Psi、66 Scfm、長さ 55 インチ | AD2BPM 3MLU8

GUARDAIR U75XT048AA2 エアガン、120 Psi、66 Scfm、長さ 55 インチ

在庫あり
アイテム:AD2BPM モデル:U75XT048AA2相互参照:3MLU8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,078 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エアガン
空気消費量66scfm
ボディ材質アルミニウム
ボディスタイルピストルグリップ
クロム
拡張サイズ48 "
入口サイズ3/8 "(F)NPT
最大dBA101
最大入口圧力120のプサイ
ノズルエクストラスラスト(R)
ノズルの長さ2"
コンセントサイズ3 / 4〜32 "(F)NPT
出力3.3ポンド
全体の長さ(Overall Length)55 "
トリガーレバー

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)140.46
船幅(cm)18.54
HSコード8424209000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル空気消費量入口サイズ最大dBAコンセントサイズ出力全体の長さ(Overall Length)価格
GUARDAIR U75LJ006AA225 エアガン、120 Psi、長さ 10-3/8 インチ、34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534scfmメタリックとブラック1/4 "(F)NPT1095 / 8 "2ポンド10.375 "¥8,147
GUARDAIR U75XT006AA225 エアガン、120 Psi、長さ 10-3/8 インチ、54 Scfm | AA8LDU 19A829 U75XT006AA22554scfmメタリックとブラック1/4 "(F)NPT1085 / 8 "2.8ポンド10.375 "¥9,549
GUARDAIR U75XT006AA2 エアガン、120 Psi、3.3 Lbf、66 Scfm、長さ 13 インチ | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266scfmグレー3/8 "(F)NPT1013 / 4〜32 "(F)NPT3.3ポンド13 "¥8,245
GUARDAIR U75XT012AA2 エアガン、120 Psi、66 Scfm、長さ 16 インチ | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266scfmグレー3/8 "(F)NPT1013 / 4〜32 "(F)NPT3.3ポンド16 "¥8,507
GUARDAIR U75XT018AA2 エアガン、120 Psi、3.3 Lbf、66 Scfm、長さ 25 インチ | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266scfmグレー3/8 "(F)NPT1013 / 4〜32 "(F)NPT3.3ポンド25 "¥8,988
GUARDAIR U75XT024AA2 エアガン、120 Psi、66 Scfm、長さ 32 インチ | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266scfmグレー3/8 "(F)NPT1013 / 4〜32 "(F)NPT3.3ポンド32 "¥9,031
GUARDAIR U75XT036AA2 エアガン、120 Psi、66 Scfm、長さ 43 インチ | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266scfmクロム3/8 "(F)NPT1013 / 4〜32 "(F)NPT3.3ポンド43 "¥9,554

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GUARDAIR U75XT048AA2 エアガン、120 Psi、66 Scfm、長さ 55 インチ
¥10,078 /単価