MORSE DRUM 固定ドラムローラー用ポリドラムローラーオプション
形式 | モデル | 他の | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ポリ-2-5154 | 工場での設置 | 5154ダブルドラムシリーズ | ¥210,954 | |
A | ポリ-1-5154 | 工場での設置 | 5154シングルドラムシリーズ | ¥129,818 | |
A | ポリ-1-5154FI | フィールドインストール | 5154シングルドラムシリーズ | ¥133,063 | |
A | ポリ-2-5154FI | フィールドインストール | 5154ダブルドラムシリーズ | ¥214,200 |
固定ドラムローラー用ポリドラムローラーオプション
モールス ポリ ドラム ローラー オプションのアタッチメントは、固定ドラム ローラー用に設計された多用途のオプションです。これらは、ドラム内の内容物の均一な混合と混合を容易にします。これらのポリ ドラム ローラーのオプションのアタッチメントは、化学処理、製薬、製造業での用途に最適です。
動作メカニズム
- モールス ポリ ドラム ローラー オプションのアタッチメントは固定 RPM で動作し、電動/空気圧回転システムを利用してドラム内の液体を効率的に混合します。 4 つの駆動ホイールと 4 つのアイドラーホイールを採用して安定したサポートを提供し、効果的な混合のための一貫した制御された速度を保証します。
特徴
- モールス ポリ ドラム ローラーのオプションのアタッチメントは、20 の固定 RPM を備えており、22.5 インチのドラム内の液体の最適な混合を実現します。
- これらのポリ ドラム ローラー オプションのアタッチメントは、直径 6 ~ 28 インチ、高さ 40 インチまでの範囲の XNUMX つのドラムを同時に回転させることができます。
- 液体負荷容量はドラムあたり 1000 ポンド、乾燥負荷容量は 300 RPM で 20 ポンドです。
- これらのポリ ドラム ローラー オプションは、115V / 1PH、208V / 1PH、または 230V / 1PH 動作用のカスタマイズ可能な制御パッケージを提供し、ユーザーが特定の電力要件に合わせて機器を調整できるようにします。
- 彼らは空気動力を備えています モールス 2-5154-A ポリドラムローラー これには制御パッケージが含まれており、40 PSI および 40 SCFM の流量でプラント空気を必要とします。
よくある質問
これらのポリドラムローラーのオプションアタッチメントでは、電動回転システムはどのように機能しますか?
電動回転システムによりドラムの動きの制御が容易になり、物質の効率的な混合が促進されます。
これらのドラムローラーの乾燥負荷回転が液体負荷容量より小さいのはなぜですか?
これは、乾燥負荷の移動により、液体負荷の流体運動よりもドラム ローラーに大きなストレスがかかるためです。
ポリドラムローラーのオプションアタッチメントには安全機能が含まれていますか?また、それは何を意味しますか?
はい、この装置はドアインターロックを備えたOSHA必須のゲート付きエンクロージャを備えており、動作中の可動部品へのアクセスを防止することでオペレータの保護を強化します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タグアクセサリー
- 非常用照明アクセサリー
- フレキシブルエアフィッティング
- ステンレス鋼の容器
- 油圧衝撃ハンマードリル
- 遮断弁
- 容器と容器
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- 空気圧システムコンポーネント
- マリンポンプとRVポンプ
- PARKER メスフレアコネクタ
- ALTRONIX DC電源
- 3M 400防曇安全メガネ、グレーレンズカラー
- SUPER-STRUT A716シリーズビームクランプ
- HOFFMAN クイックトレイシリーズCブラケット
- MARTIN SPROCKET 3/8インチ差込トルクスビットソケット
- STANLEY ジャブソー
- RIDGID ストレートオーガー
- GREENLEE リジッドキャスター