ジェットツール プレーナー/ジョイター 9000 Rpm
JET Tools のプレーナーとジョインターは、古い木材や損傷した木材の表面を再研磨したり、ボードに装飾的なベベルやエッジを作成したりするのにも適しています。 耐久性と精度が高く、木工職人がプロジェクトで一貫した結果を達成できるように設計されています。
動作メカニズム
- かんな/ジョイナーは、オペレーターが希望する木材の厚さを達成できる広々とした作業面を誇っています。
- インフィード テーブルは正確な切断を行うために微調整でき、アウトフィード テーブルは機械から出る際に木材に不可欠なサポートを提供します。
- 堅牢なモーター、回転ナイフ、カッター ヘッドを使用して、木製の表面を平らにします。
特徴
- JET ツールのプレーナー/ジョインターは、最大限の制御と使いやすさを実現する特大のノブを備えています。
- 高出力とスムーズな操作のための頑丈な 13A モーターを備えており、長寿命を保証します。
- コードラップと統合されているため、迅速かつ簡単に輸送でき、環境の安全性が確保されます。
- これらの JET 9000 RPM ツールには、シート メタル用のアウトフィード テーブルがあり、高さ調整ができるように設計されており、長いワークピースをサポートし、スナイプを最小限に抑えます。
よくある質問
これらの JET ツールのプレーナーとジョインターをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
簡単な注油と洗浄でメンテナンスが容易です。
これらの JET かんなは、コンパクトなスペースに収まりますか?
はい、これらのかんなはコンパクトなベンチトップ設計を特徴としており、限られたスペースで使用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サイトゲージ
- タップレンチ
- ドアエッジガード
- ルーフベンチレーターアクセサリー
- インデントマシン
- 手のこぎりとのこぎり
- クレーンと花綱設備
- ウインチ
- 集計テスト
- 水質と浄化
- JONARD 絶縁クリンパー
- MOON AMERICAN 消防ホースノズル
- KLEIN TOOLS ベントトリマー
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用ボールチェックバルブボックス、スケジュール80 xスケジュール40、FKM
- MORSE DRUM Morspeed 1000 シリーズ フォークリフト ドラム ハンドラー アタッチメント
- SPEEDAIRE シリンダーガスケット
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、35 チェーン
- ML KISHIGO 難燃性ベスト、面ファスナー
- VESTIL Sシリーズ ダブルマストスタッカー
- GROVE GEAR NH シリーズ、HM-H1 スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機