ルーフベンチレーターアクセサリー
ヒンジキット、42インチ、亜鉛メッキ鋼
Dayton ヒンジ キットは、検査、清掃、メンテナンス作業を容易にするために使用されます。 これらは、Dayton の屋根に取り付けられた遠心ダウンブラスト換気装置と併用するように設計されています。 これらのヒンジ キットを使用購入に進む、ベンチレーターを後ろに振り戻すことができるため、ファンが露出してメンテナンスが容易になります。 ダクト、下部ハウジング、ホイールに簡単にアクセスでき、メンテナンスや掃除が簡単に行えます。
Dayton ヒンジ キットは、検査、清掃、メンテナンス作業を容易にするために使用されます。 これらは、Dayton の屋根に取り付けられた遠心ダウンブラスト換気装置と併用するように設計されています。 これらのヒンジ キットを使用購入に進む、ベンチレーターを後ろに振り戻すことができるため、ファンが露出してメンテナンスが容易になります。 ダクト、下部ハウジング、ホイールに簡単にアクセスでき、メンテナンスや掃除が簡単に行えます。
丸型から角型のベースアダプター
Dayton の丸型から四角型へのアダプターは、丸型ベースのベンチレーターを四角型ベースに適合させるように設計されています。 これらのアダプターは、腐食から保護するために亜鉛メッキ鋼で作られています。 Dayton 遠心式側壁アップブラスト排気ベンチレーターとの使用に最適です。 19、24、28、34 インチの正方形ベース サイズで利用可能な、円形から正方形のベース アダプタまで幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton の丸型から四角型へのアダプターは、丸型ベースのベンチレーターを四角型ベースに適合させるように設計されています。 これらのアダプターは、腐食から保護するために亜鉛メッキ鋼で作られています。 Dayton 遠心式側壁アップブラスト排気ベンチレーターとの使用に最適です。 19、24、28、34 インチの正方形ベース サイズで利用可能な、円形から正方形のベース アダプタまで幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ヒンジ キット、長さ 46 インチ、亜鉛メッキ鋼構造
デイトン ヒンジ キットは、デイトンの屋根に取り付けられたダウンブラスト / アップブラスト ベンチレーターと一緒に使用され、清掃、検査、メンテナンスの目的でホイールとダクトを露出させて後方にスイングさせることができます。 これらのキットには、吊り下げ時に人工呼吸器を安定させるための補強アングルと保持ケーブルも含まれています。 亜鉛メッキ鋼板で作られており、強度、耐久性、耐食性を備えています。
デイトン ヒンジ キットは、デイトンの屋根に取り付けられたダウンブラスト / アップブラスト ベンチレーターと一緒に使用され、清掃、検査、メンテナンスの目的でホイールとダクトを露出させて後方にスイングさせることができます。 これらのキットには、吊り下げ時に人工呼吸器を安定させるための補強アングルと保持ケーブルも含まれています。 亜鉛メッキ鋼板で作られており、強度、耐久性、耐食性を備えています。
ヒンジキット、34インチ、亜鉛メッキ鋼
Dayton ヒンジ キットを使用購入に進む、清掃、検査、メンテナンス作業が簡単になります。 これらは、Dayton の屋根に取り付けられた遠心ダウンブラスト換気装置との使用に適しています。 これらのキットには補強アングルと保持ケーブルも含まれており、自由に吊り下げた状態で人工呼吸器に安定性をもたらします。
Dayton ヒンジ キットを使用購入に進む、清掃、検査、メンテナンス作業が簡単になります。 これらは、Dayton の屋根に取り付けられた遠心ダウンブラスト換気装置との使用に適しています。 これらのキットには補強アングルと保持ケーブルも含まれており、自由に吊り下げた状態で人工呼吸器に安定性をもたらします。
危険な導管変換キット
Dayton 危険導管変換キットは、遠心ベルトドライブ排気ベンチレーターと互換性があります。 ファンモーターとベアリングプレートの周囲に防爆モーターを配管するために使用されます。
Dayton 危険導管変換キットは、遠心ベルトドライブ排気ベンチレーターと互換性があります。 ファンモーターとベアリングプレートの周囲に防爆モーターを配管するために使用されます。
ヒンジキット、40インチ、亜鉛メッキ鋼
Dayton ヒンジ キットはベンチレーターの取り付けに使用され、ホイールを完全に露出させることでファンを簡単に掃除し、手間のかからないメンテナンスを実現します。 これらは亜鉛メッキ鋼製で、Dayton の屋根に取り付けられた遠心アップブラスト換気装置との使用に最適です。 これらのキットには、ハードウェア、補強アングル、保持ケーブルが含まれています。
Dayton ヒンジ キットはベンチレーターの取り付けに使用され、ホイールを完全に露出させることでファンを簡単に掃除し、手間のかからないメンテナンスを実現します。 これらは亜鉛メッキ鋼製で、Dayton の屋根に取り付けられた遠心アップブラスト換気装置との使用に最適です。 これらのキットには、ハードウェア、補強アングル、保持ケーブルが含まれています。
給排気フード
ヒンジキット
クリーンアウトポートキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3ATV9 | AC8JPM | ¥68,046 |
ドアスイッチ、プランジャースタイル、115-230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
411392 | CL3ZRG | ¥25,963 |
ベースベンチレーター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AB12G | AD6WGL | ¥18,825 |
グリストラップ小
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
48C174 | AG6UAF | ¥15,625 |
診断キット、圧力フィールド拡張
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
95916 | CL3ZTD | ¥481,996 |
軒裏換気口、4 インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
UEV4 | AA7FLG | ¥4,466 |
エルボ、4インチダクト、プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
45154 | CL3ZRM | ¥3,152 |
フード
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
50T908 | CJ2LFB | ¥151,714 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- スイッチ
- 配送ラベルとアクセサリー
- 自動車外装
- Hardware
- 通信部
- バスルームファン
- 手動フラッシュバルブ
- 春のナット
- 空気圧アクチュエータ
- リザーバーアクセサリー
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 低鉛真ちゅうのブッシング
- BUSSMANN FBPシリーズ特殊ヒューズ
- DIXON ピストンインテークメススイベル
- COOPER B-LINE フィルタ
- MARTIN SPROCKET 25度めがねラチェットめがねレンチセット
- VON DUPRIN 直流安定化電源
- BRADLEY 改造キット
- MASTER LOCK ソリッドブラス南京錠マスターキー付き
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL フィルタエレメント
- FEIN POWER TOOLS 拡張機能