オーディオビデオケーブル
オーディオケーブル
光ファイバーパッチコード、青
Hubbell Premise Wiring の音声および光ファイバーのパッチ コードは、ブロードバンド経由でデータを転送するためにコンピュータおよびイーサネット ポートに接続するように設計されています。 これらのカテゴリー 6a ケーブルは、最大 10 GBps の速度でデータを転送できます。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケットと、ねじれや曲げによる破損を防ぐために端に透明なブーツが付いています。 RJ45 コネクタにより、ポートとの簡単かつ安全な接続が保証されます。 25 ~ 100 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
Hubbell Premise Wiring の音声および光ファイバーのパッチ コードは、ブロードバンド経由でデータを転送するためにコンピュータおよびイーサネット ポートに接続するように設計されています。 これらのカテゴリー 6a ケーブルは、最大 10 GBps の速度でデータを転送できます。 これらのケーブルには、保護のための PVC ジャケットと、ねじれや曲げによる破損を防ぐために端に透明なブーツが付いています。 RJ45 コネクタにより、ポートとの簡単かつ安全な接続が保証されます。 25 ~ 100 フィートの長さのパッチ コードを幅広く取り揃えておりますので、お選びください。
HDMIケーブル
RedMereHDMIケーブル
STPケーブル
同軸ケーブル
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | MCN232-RJ11-50 | 見積依頼 |
A | MCN232-RJ11-25 | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | MCN485BB-8 | 見積依頼 |
A | MCN485-RJ11-1 | 見積依頼 |
RCA同軸A / Vケーブル
CL2定格同軸A / Vケーブル
モノプライスデジタル同軸ケーブルは、高品質のオーディオ/ビデオ信号を送信するためのリモートコントロール、信号、および電力制限回路に最適です。 これらのケーブルは、信号の劣化を防ぐために二重の銅編組シールドを備えており、ゴム製ハウジングを備えたRCAオス-オス銅コネクタを備えています。 モノプライスケーブルはCL2定格であるため、特定の低電圧アプリケーションや壁内設置に適しています。
モノプライスデジタル同軸ケーブルは、高品質のオーディオ/ビデオ信号を送信するためのリモートコントロール、信号、および電力制限回路に最適です。 これらのケーブルは、信号の劣化を防ぐために二重の銅編組シールドを備えており、ゴム製ハウジングを備えたRCAオス-オス銅コネクタを備えています。 モノプライスケーブルはCL2定格であるため、特定の低電圧アプリケーションや壁内設置に適しています。
頑丈な3.5MMステレオオーディオケーブル
RCA ジャック付きの Monoprice ステレオ ケーブルは、アンプを備えたオーディオ システムにオーディオ入力を提供するために一般的に使用されます。 Monoprice ケーブルには、3.5 mm ステレオ出力を持つモバイル デバイスで使用できる 3.5 mm オーディオ ジャックが付属しています。 これらの頑丈な同軸ケーブルは、オーディオ システムへの RFI または EMI 干渉の侵入を防ぐためにシールドされた 22 AWG 導体を備えています。 これらのオーディオ ケーブルは、TRS (オス) から TRS (オス/メス) へ、および TRS (オス/メス) から RCA (オス/メス) への接続タイプがあり、ほとんどのオーディオ デバイスに使用できます。
RCA ジャック付きの Monoprice ステレオ ケーブルは、アンプを備えたオーディオ システムにオーディオ入力を提供するために一般的に使用されます。 Monoprice ケーブルには、3.5 mm ステレオ出力を持つモバイル デバイスで使用できる 3.5 mm オーディオ ジャックが付属しています。 これらの頑丈な同軸ケーブルは、オーディオ システムへの RFI または EMI 干渉の侵入を防ぐためにシールドされた 22 AWG 導体を備えています。 これらのオーディオ ケーブルは、TRS (オス) から TRS (オス/メス) へ、および TRS (オス/メス) から RCA (オス/メス) への接続タイプがあり、ほとんどのオーディオ デバイスに使用できます。
ステレオオーディオケーブル
HDMIアダプターと延長ケーブル
フェライトコア付きHDMIケーブル
RCAコンポーネントオーディオ/ビデオケーブル
トリプルRCAダビングケーブル
メッシュネットジャケット付き高速HDMIケーブル
フラットHDMIケーブル
Monopriceのヘビーゲージの高速フラットHDMIケーブルは、金メッキコネクタと24 AWG銅導体を備えており、導電性と耐食性が向上しています。 これらのMonopriceHDMIケーブルは曲げやすく、許可されたすべての信号を通過させることができます。 これらはCL2の防火等級に準拠しており、壁や屋根裏スペースでの使用に安全です。 Monopriceケーブルは、最大4.95 / 10.2 gbpsのデータスループット、1080 Hzで60pの解像度、4 Hzで24kの解像度、オーディオリターンチャネル、チャネルあたり最大16ビットのディープカラーをサポートします。 これらのケーブルは、A-CD、DVDオーディオ、DTS-HDマスターオーディオ、ドルビーTrueHDなどのHDオーディオをサポートできます。
Monopriceのヘビーゲージの高速フラットHDMIケーブルは、金メッキコネクタと24 AWG銅導体を備えており、導電性と耐食性が向上しています。 これらのMonopriceHDMIケーブルは曲げやすく、許可されたすべての信号を通過させることができます。 これらはCL2の防火等級に準拠しており、壁や屋根裏スペースでの使用に安全です。 Monopriceケーブルは、最大4.95 / 10.2 gbpsのデータスループット、1080 Hzで60pの解像度、4 Hzで24kの解像度、オーディオリターンチャネル、チャネルあたり最大16ビットのディープカラーをサポートします。 これらのケーブルは、A-CD、DVDオーディオ、DTS-HDマスターオーディオ、ドルビーTrueHDなどのHDオーディオをサポートできます。
VGAアナログトランクケーブル
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | MCNMNARJ11485 | 見積依頼 |
A | MCN485-RJ11-8 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 配管ツール
- ラボの保管と輸送
- 換気
- 化学ポンプ
- チェーンとツール
- クイックディスコネクトチューブ継手
- 圧力計スナバ
- 再生乾燥剤圧縮空気乾燥機
- コバルトエンドミル
- ルーターアクセサリー
- WESCO シリーズ100ハンドトラック
- ABB S202 フレームサーキットブレーカー
- HOFFMAN 配線路ディバイダー 90 度エルボ
- WATTS LF600シリーズサイレントチェックバルブ
- WATTS ストレーナアクセサリキット
- SPEARS VALVES PVC ドレイン廃棄物ベント フィッティング P428 ダブル サニタリー T シャツ、すべてのハブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDSS一減速減速機
- WEG SRW01シリーズ 電流測定ユニット
- KUNKLE シリーズ 19 安全リリーフバルブ
- ICS プレート