入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 66scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | クロム |
拡張サイズ | 6" |
入口サイズ | 3/8 "(F)NPT |
最大dBA | 101 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | エクストラスラスト(R) |
ノズルの長さ | 2" |
コンセントサイズ | 3/4 "(F)NPT |
出力 | 3.3ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
トリガー | レバー |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | 色 | 入口サイズ | 最大dBA | コンセントサイズ | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U75LJ006AA225 | 34scfm | メタリックとブラック | 1/4 "(F)NPT | 109 | 5 / 8 " | 2ポンド | 10.375 " | ¥8,147 | ||
U75XT006AA225 | 54scfm | メタリックとブラック | 1/4 "(F)NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8ポンド | 10.375 " | ¥9,549 | ||
U75XT006AA2 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 13 " | ¥8,245 | ||
U75XT012AA2 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 16 " | ¥8,507 | ||
U75XT018AA2 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 25 " | ¥8,988 | ||
U75XT024AA2 | 66scfm | グレー | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 32 " | ¥9,031 | ||
U75XT036AA2 | 66scfm | クロム | 3/8 "(F)NPT | 101 | 3 / 4〜32 "(F)NPT | 3.3ポンド | 43 " | ¥9,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。