CAMPBELL スプリングチェックバルブ
形式 | モデル | サイズ | Flow | 長さ | 幅(Width) | 材料 | マックス。 温度 | 最大水圧 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CV-4TLF | 1" | 18 gpm | 3.5 " | 1.75 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 1.75 " | ¥6,094 | |
B | 4031E | 1" | 18 gpm | 3.5 " | 1.75 " | 鉛フリー真鍮 | 180度F | 400のプサイ | 1.75 " | ¥11,600 | |
A | CV-6TLF | 1.5 " | 25 gpm | 4" | 2.5 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 2.5 " | ¥13,160 | |
B | 4033E | 1.5 " | 25 gpm | 4" | 2.5 " | 鉛フリー真鍮 | 180度F | 400のプサイ | 2.5 " | ¥21,143 | |
A | CV-5TLF | 1.25 " | 23 gpm | 3.75 " | 2.25 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 2.25 " | ¥9,065 | |
B | 4032E | 1.25 " | 23 gpm | 3.75 " | 2.25 " | 鉛フリー真鍮 | 180度F | 400のプサイ | 2.25 " | ¥15,635 | |
A | CV-8TLF | 2" | 30 gpm | 5" | 3" | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 3" | ¥21,768 | |
B | 4034E | 2" | 30 gpm | 5" | 3" | 鉛フリー真鍮 | 180度F | 400のプサイ | 3" | ¥33,290 | |
A | CV-3TLF | 3 / 4 " | 13 gpm | 3" | 1.5 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 1.5 " | ¥4,403 | |
B | 4030E | 3 / 4 " | 13 gpm | 3" | 1.5 " | 鉛フリー真鍮 | 180度F | 400のプサイ | 1.5 " | ¥9,071 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 閉所でのホイストポータブルベース
- 冷蔵圧縮空気乾燥機
- ワイヤレスリモコン
- ランプホルダー
- クロマトグラフィーシリンジ
- ショップ家具
- 特殊ヒーター
- ヒートガンとアクセサリー
- フラッシュバルブ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- NILFISK HEPAドライバキューム
- KURIYAMA ブナガスケット
- AMERICAN TORCH TIP コンタクトチップロングイーサブ
- ABILITY ONE スポンジナチュラル
- SCHNEIDER ELECTRIC セレクタースイッチ、30mm
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI加工フィッティング強化ティー、ガスケットxフィプト
- AIRMASTER FAN 非振動高周囲ファン
- DAYTON カムと溝のフィッティング、1 インチ
- MASTER LOCK 6127 ウェザータフ南京錠マスターキー付き
- BROWNING ダブルAシリーズ Vグリップベルト