入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングチェックバルブ |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 0.5のプサイ |
Flow | 13 gpm |
長さ | 3" |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
マックス。 温度 | 180度F |
最大水圧 | 400のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1.5 " |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
シール材 | ニトリル |
シート素材 | 無鉛ブロンズ |
サイズ | 3 / 4 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8481301010 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | Flow | 長さ | 幅(Width) | 材料 | マックス。 温度 | 最大水圧 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV-3TLF | 3 / 4 " | 13 gpm | 3" | 1.5 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 1.5 " | ¥4,755 | |
CV-4TLF | 1" | 18 gpm | 3.5 " | 1.75 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 1.75 " | ¥6,341 | |
CV-5TLF | 1.25 " | 23 gpm | 3.75 " | 2.25 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 2.25 " | ¥9,904 | |
CV-6TLF | 1.5 " | 25 gpm | 4" | 2.5 " | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 2.5 " | ¥14,216 | |
CV-8TLF | 2" | 30 gpm | 5" | 3" | 低鉛真ちゅう | 190度F | 200のプサイ | 3" | ¥23,551 | |
4031E | 1" | 18 gpm | 3.5 " | 1.75 " | 鉛フリー真鍮 | 180度F | 400のプサイ | 1.75 " | ¥12,422 | |
4032E | 1.25 " | 23 gpm | 3.75 " | 2.25 " | 鉛フリー真鍮 | 180度F | 400のプサイ | 2.25 " | ¥16,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。