RANCO 低/高圧コントロール、SPST、NEMA 1 エンクロージャ
形式 | モデル | 接続 | 差圧 | 演算 | レンジ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | O10-1402 | フレアナット付き銅キャピラリー | 5〜35 PSI | 業務用冷凍および空調システムにおける冷媒のコンプレッサー損失を保護するため | (12 ")から50 PSI | 低圧 | ¥16,230 | |
A | O10-2054 | フレアナット付き銅キャピラリー | 40〜150 PSI | コンデンサーファンの故障によって引き起こされる可能性のある過度のシステム圧力からコンプレッサーを保護するため | 100から400へのpsi | 高圧 | ¥19,907 | |
A | O10-1483 | フレアナット付き銅キャピラリー | 10〜40 PSI | 業務用冷凍および空調システムにおける冷媒のコンプレッサー損失を保護するため | (10 ")から100 PSI | 低圧 | ¥16,258 | |
B | O10-1401 | 男性のフレア | 5〜35 PSI | 業務用冷凍および空調システムにおける冷媒のコンプレッサー損失を保護するため | (12 ")から50 PSI | 低圧 | ¥16,256 |
低圧/高圧制御、SPST、NEMA1エンクロージャー
Ranco O シリーズの圧力制御は、冷媒の損失や、HVAC システムのコンデンサー ファンにさらなる損傷を与える可能性がある過剰なシステム圧力からコンプレッサーを保護するのに適しています。 これらの単一圧力コントロールには、耐久性の高いメッキ鋼フレームと、強度を高めるための非導電性プラスチックのカバーが付いています。 狭いスペースでも使用できるコンパクトなデザイン、素早い設定を可能にする手動制御の自動リセット ボタン、読みやすい低圧/高圧目盛りプレートが特徴です。 また、寿命を延ばすためのレーザー溶接ベローズと配線接続を容易にするねじ端子も統合されています。 5 ~ 35 psi、10 ~ 40 psi、および 40 ~ 150 psi の差圧オプションで利用可能な一連の圧力制御からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリューマシン長さドリルビット
- テーブルソーアクセサリー
- プーラーとベアリングスプリッター
- アルミアングルストック
- 地下エンクロージャー
- パイプ継手とカップリング
- 表面保護と防塵バリア
- ホッパーとキューブトラック
- ストレージロッカー
- 潤滑剤
- PARKER エルボー45ステンレス鋼M1 / 4インチ
- AUTOQUIP ABSシリーズシザーリフトテーブル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS シングルユニットスケートアセンブリキット
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ XNUMX ウェイ トグル スイッチ
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、1 /2-28Unefに移動
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 6 溝 MST シーブ
- TB WOODS ボアアセンブリ
- WEG 電気モーター、25馬力
- WEG 電子モジュール