ハッベル配線装置-KELLEMS ストレート ブレード コネクタ、病院グレード
形式 | モデル | 長さ | アンプ | 色 | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL8469V | 2.63 " | 20 | ホワイト | ナイロン | 2 | 6-20R | 6-20R | 250 VAC | ¥10,994 | |
B | HBL8119V | 2.63 " | 15 | ホワイト | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 125 VAC | ¥7,435 | |
C | HBL8219C | 2.78 " | 15 | 白黒 | ナイロン | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 125 VAC | ¥10,291 | |
D | HBL8319CT | 2.78 " | 20 | トランスペアレント | 複合 | 1 | 5-20R | 5-20R | 125 VAC | ¥15,166 | |
C | HBL8319C | 2.78 " | 20 | 白黒 | ナイロン | 1 | 5-20R | 5-20R | 125 VAC | ¥13,453 | |
E | HBL8219CT | 2.78 " | 15 | トランスペアレント | 複合 | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 125 VAC | ¥12,322 |
ストレートブレードコネクタ、病院グレード
Hubbell Wiring Device-Kellems コネクタは、ストレート ブレード プラグおよびオス レセプタクルを使用して電力線を接続するように設計されています。 これらのストレート ブレード コネクタは、湿気や汚染物質が配線チャンバーに侵入するのを防ぎます。 オフィスビルや工場、製造工場などへの設置にも最適です。 ニッケルメッキの接点とネジ端子により、電源コードとの確実な接続が可能になります。 透明、白、白黒などの幅広い病院グレードのコネクタからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュードライバビット
- マーキングフラグ
- デュアルホイールキャスター
- インテークルーバー
- スプリットフランジキット
- ドライバーとナットドライバー
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- エアフィルター
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- ポータブルクーラーおよび飲料
- TEMPCO ストリップヒーター、240V、1200ワット
- APEX-TOOLS 小径プラスインサートビット
- ALEMITE オイルミストジェネレーター、115 V
- ACROVYN 壁紙、ミッション ホワイト、アクロビン
- ZEP 洗車、ドラム、白、20ガロン、液体
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 8-28 Un
- WESTWARD ジョバードリルブランク
- LOVEJOY アルミタンク
- MORSE DRUM 安全弁
- SMC VALVES スイッチマウント