入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密ストレートブレードコネクタ |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.300へ" 0.625 |
定格電流 | 15 A |
グレード | 産業 |
IP評価 | 65、66、67 |
材料 | 熱可塑性エラストマー/ Valox |
NEMAプラグ構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | -40度Cから+60度C連続 |
相 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
温度評価 | -40度Cから+60度C連続 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL15W47 | 水密コネクタ | 20 | 15 | イエロー | 4.03 " | PVC | 0.5 | 5-15R | ¥12,254 | ||
HBL15W33 | 水密コネクタ | 20 | 20 | イエロー | 3" | PVC | 1 | 5-20R | ¥12,811 | ||
HBL15W33A | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥12,896 | ||
HBL15W47BK | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 15 | ブラック | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥13,294 | ||
HBL15W48 | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥14,683 | ||
HBL15W49 | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 15 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥13,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。