HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレートブレード防水コネクタ、2 極
形式 | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL15W33 | 水密コネクタ | 20 | 20 | イエロー | 3" | PVC | 1 | 5-20R | ¥12,913 | |
A | HBL15W47 | 水密コネクタ | 20 | 15 | イエロー | 4.03 " | PVC | 0.5 | 5-15R | ¥12,934 | |
B | HBL15W47A | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 15 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥10,741 | |
C | HBL15W48 | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥14,507 | |
C | HBL15W33A | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥12,932 | |
D | HBL15W47BK | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 15 | ブラック | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥13,215 | |
E | HBL15W49 | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 15 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥13,733 |
ストレートブレード防水コネクタ、2極
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip シリーズの防水コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのストレート ブレード メス コネクタは、耐久性と耐食性を高めるため、ポリカーボネート端子保持器とニッケルメッキ真鍮コンタクトを備えた熱可塑性エラストマー ハウジングを備えています。 滑らかなボディと張力緩和ナットが特徴で、破片や水の溜まりを防ぎます。 定格電流 15 A および 20 A の黄色と黒色のコネクタを幅広い選択肢からお選びいただけます。
Raptor Supplies また、提供しています 防塵コネクタ コード周りの防塵シールに。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤークランプ
- ラウンドスリング
- 除染シャワー給湯器
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーターアクセサリー
- ビュレット
- 水質検査装置およびメーター
- 圧着工具
- 燃焼試験
- カーペットツールキット
- 直線運動
- ALPHA FITTINGS ユニオンティー真ちゅうプッシュフィット
- BUNTING BEARINGS 粉末金属 BB-16 スリーブ ベアリング
- AUTOQUIP 油圧パレットティルター
- APPROVED VENDOR 1"/1.5" トライクローバー互換継手接続アダプター
- CH HANSON HW番号付きバルブタグ
- MAIN FILTER INC. SP1Bシリーズスピンオンフィルター
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 16-16 Un
- REELCRAFT ハブ
- VESTIL RHCB シリーズ 成形ゴム ホースおよびケーブル クロスオーバー
- BROWNING C シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、6 溝付き