入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密コネクタ |
アンプ | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | イエロー |
導体範囲 | #18 AWGから#12 AWG |
接続性 | ネジ端子 |
コード径範囲 | 0.300「-0.655」 |
コードサイズ | 0.300〜0.655インチ |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
直径D | #18 AWGから#12 AWG |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | |
高さ | 3" |
HP | 1 |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 20 |
長さ | 3" |
材料 | PVC |
最大HP | 1 |
NEMA構成 | 5-20R |
NEMA評価 | 5-20R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続-75℃、最小--40影響なし |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
幅(Width) | 1.61 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#12 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | 色 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL15W47 | 水密コネクタ | 20 | 15 | イエロー | 4.03 " | PVC | 0.5 | 5-15R | ¥12,254 | ||
HBL15W33A | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥12,896 | ||
HBL15W47A | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 15 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥11,126 | ||
HBL15W47BK | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 15 | ブラック | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥13,294 | ||
HBL15W48 | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 20 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥14,683 | ||
HBL15W49 | 水密ストレートブレードコネクタ | 65、66、67 | 15 | イエロー | - | 熱可塑性エラストマー/ Valox | - | - | ¥13,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。