HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2 極防塵コネクタ、3 線アース
2極防塵コネクタ、3線接地
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip シリーズの防塵コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのストレート ブレード メス コネクタには、耐久性と耐食性を高めるため、ポリカーボネート端子保持器、真鍮コンタクト、ニッケルメッキ鋼製端子クランプを備えた熱可塑性エラストマー ハウジングが備わっています。 防塵性があり、金属粉や湿気がコードに侵入するのを防ぎます。 さまざまな黄色のコネクタからお選びいただけます。定格電流は 15 A と 20 A です。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 防水コネクタ コード周りの防水シールに。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンドミルのルーティング
- マルチプロセス溶接機
- 液体貯蔵タンク
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- NEMA電磁接触器
- 詳細
- 呼吸器の
- 水の安全性
- 締め具
- 水処理
- TSUBAKI ラムダリベットチェーン
- ELKAY レギュレーター取り付けブラケット
- WESCO スチールストラップツール
- DAYTON 汎用モーター炭素鋼Tefc
- SOLBERG マフラー、Fnpt
- AVEN 精密ピンセットチタン4-1 / 2インチ
- MERIT TSクイックチェンジ、サンディングディスクのロック
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、セルロース、3ミクロン
- GPIMETERS QS200シリーズ、超音波メーター
- ULTRATECH ウルトラパイプソックス