入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防塵コネクタ |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | イエロー |
コードサイズ | 0.300〜0.655インチ |
グレード | |
HP | 0.5 |
IP評価 | 20 |
材料 | PVC |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
相 | 1 |
UPC | 783585013039 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1533 | 20 | 1 | 5-20R | 5-20R | シングルフェーズ | ¥9,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。