SOLBERGマフラー、Fnpt
形式 | モデル | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SLCR-125 | 2 1 / 2 " | 12 " | ¥33,936 | |
A | SLCR-100 | 2 1 / 2 " | 12 " | ¥34,346 | |
A | SLCR-200 | 3 1 / 2 " | 15.75 " | ¥50,736 | |
A | SLCR-150 | 3" | 12 " | ¥41,460 | |
A | SLCR-250 | 4 1 / 2 " | 21 " | ¥82,641 | |
A | SLCR-300 | 5" | 26 " | ¥112,197 |
マフラー、Fnpt
Solberg マフラーは、燃料電池アプリケーションの回生ブロワーから発生する高周波ノイズを最大 30 dB まで最小限に抑えるために使用されます。 これらのユニットは、圧力降下を最小限に抑えながら騒音速度を 5dBA 低減する吸音媒体を備えており、離散的な高周波騒音 (インペラの回転によって引き起こされる) と広帯域騒音 (入口/排出ジェットの混合における乱流によって引き起こされる) に対処します。 最大 212 °F の温度で連続ワークフローを実現できます。直径 2-1/2 ~ 5 インチのオプションが用意されているこれらのマフラーの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定ガスエンジン空気圧縮機
- 表面保護フィルムディスペンサー
- コンクリートミキサーアクセサリー
- 陳列棚
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- ネジ
- タイマ
- 屋外エリア備品
- 油圧ろ過
- 付属品
- BRADY 車両プラカード、可燃物 3
- COMPX NATIONAL ディスクカムロックニッケル
- VELVAC フードマウントミラーモッドポッド
- SUPER-STRUT C720シリーズチャンネルライザークランプ
- DAZOR 蛍光30Wモバイルフロアスタンドライト、33インチ
- Cementex USA ソケットセット、3/8インチ角ドライブ
- WORLDWIDE ELECTRIC モータースライドベース
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WEG ODP 単相弾性ベース商用空気処理モーター