回生ブロワーマフラー
マフラー、Fnpt
Solberg マフラーは、燃料電池アプリケーションの回生ブロワーから発生する高周波ノイズを最大 30 dB まで最小限に抑えるために使用されます。 これらのユニットは、圧力降下を最小限に抑えながら騒音速度を 5dBA 低減する吸音媒体を備えており、離散的な高周波騒音 (インペラの回転によって引き起こされる) と広帯域騒音 (入口/排出ジェットの混合における乱流によって引き起こされる) に対処します。 最大 212 °F の温度で連続ワークフローを実現できます。直径 2-1/2 ~ 5 インチのオプションが用意されているこれらのマフラーの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
Solberg マフラーは、燃料電池アプリケーションの回生ブロワーから発生する高周波ノイズを最大 30 dB まで最小限に抑えるために使用されます。 これらのユニットは、圧力降下を最小限に抑えながら騒音速度を 5dBA 低減する吸音媒体を備えており、離散的な高周波騒音 (インペラの回転によって引き起こされる) と広帯域騒音 (入口/排出ジェットの混合における乱流によって引き起こされる) に対処します。 最大 212 °F の温度で連続ワークフローを実現できます。直径 2-1/2 ~ 5 インチのオプションが用意されているこれらのマフラーの幅広い製品群からお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 工具保持
- 電圧レギュレーション
- 騒音コントロール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- アスファルト試験
- ステップスツール
- モバイルステークステーブル
- バリアフラグと地下テープディスペンサー
- ギア
- ドレッシングスティック
- ACCUFORM SIGNS 安全ポスター、18インチH、24インチW
- SWEEPEX メンテナンスほうきキット
- FERNCO パイプカップリング
- APPLETON ELECTRIC 46.6ワットLED照明器具
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、7 / 16-16 Un
- WESTWARD アーバーマウントサンディングディスク
- ZURN 床格子
- BALDOR / DODGE SXR、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- 3M 研磨ユーティリティロール
- GRAINGER 汎用スパイラルポイントタップ