屋外LEDランプ
によるフィルタ
フィルタ
ブランド
製品カテゴリ
全ての製品
調整可能なビーム角度ライト、ライトヘッド 2 個、器具ワット 240 W、NEMA 5x5、モーション、ホワイト
LEDエリアランプ、120〜277V、18、251ルーメン、最大130.0 ワット数
Light, 100 W Fixture Watt, 120V AC, Incandescent
駐車場照明器具、アーム、21、505 lm、168 W 器具ワット、タイプ V、150 ~ 400 W HPS
駐車場照明器具、ポール、18、572 lm、130 W 器具ワット、タイプ V、400W MH/HPS
セキュリティ投光器、ライトヘッド 3 個、750 Lm/2、750 Lm/4、100 Lm、36 W 器具ワット
街路灯、アーム、8、328 lm、60 W 器具ワット、タイプ III、106 ~ 200W HPS
ウォールパック、13、850 lm、108 W 器具ワット、120 ~ 277 VAC、タイプ III、100 ~ 400W MH、LED
屋外LEDランプ
屋外LED照明器具は、湿気、天候、および温度の変動に耐えることにより、一般的なまたは対象を絞った屋外照明を提供します。 Raptor Supplies Lumapro、Philips Chloride、Southwire Company、Hubbell などのブランドの屋外用備品を提供しています。 LED ライトは他のランプよりも寿命が長く、エネルギー効率が高くなります。 景観照明器具は、樹木、庭園、看板、建物のファサードに注意を引くために使用されます。 投光器は高出力の光を提供し、暗い場所での視認性を高めます。 エリアライトと道路灯は、道路、駐車場、敷地に光を広げます。 ウォールパックとポスト上部の器具は、犯罪行為を判断するために建物の周囲を照らします。 Raptor Supplies また、エクステンダーサポート、ベンドアイド、ポールブラケット、ランドスケープコードなど、ランプをすばやく調整するためのランプアクセサリも提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 履物および履物アクセサリー
- コードレスツール
- 排水
- パンプス
- エアレーション
- ドライバーセット
- 給水ノズル
- 乾式壁特殊工具アクセサリー
- ペイントストレーナー
- エアキャノン
- HANKISON 圧縮空気乾燥機
- TEMPCO 屋内赤外線ヒーターエレメント
- LAMP プルハンドル
- SIEVERT ハンドトーチ
- ROMOLD こぼれパレット
- ZURN エアレーター、クローム
- BATTERY DOCTOR トグルスイッチ
- THOMAS & BETTS Locktite グラウンド バス タップ
- SPEARS VALVES True Union 2000ロープロファイル標準/コンパクトアクチュエータ取り付けキット、3ウェイフルポートバルブに適合しません