HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレート ブレード工業用グレード コネクタ、2 極
形式 | モデル | 長さ | アンプ | 色 | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | NEMA評価 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5469VY | 2.38 " | 20 | イエロー | ナイロン | - | 6-20R | 6-20R | 1 | ¥9,745 | |
B | HBL5269C | 2.65 " | 15 | ブラック、ホワイト | ポリカーボネート | 0.5 | 5-15R | 5-15R | シングルフェーズ | ¥9,396 | |
C | HBL5669C | 2.78 " | 15 | 黒、白 | ナイロン | - | 6-15R | 6-15R | 1 | ¥11,880 | |
D | HBL5469C | 2.78 " | 20 | ブラック、ホワイト | ナイロン | - | 6-20R | 6-20R | 1 | ¥13,804 | |
E | HBL5369C | 2.78 " | 20 | ブラック、ホワイト | ポリカーボネート | 1 | 5-20R | 5-20R | シングルフェーズ | ¥12,737 |
ストレートブレード工業用グレードコネクタ、2極
Hubbell Wiring Device-Kellems の産業グレードのコネクタである Insulgrip および Valise は、建設および産業用途における振動や動きによる誤ったワイヤの切断を防ぐのに最適です。 これらのストレート ブレードのメス コネクタは、耐久性と耐食性を高める真鍮コンタクトを備えたナイロン ハウジングを備えています。 強力なコード グリップを備えており、プラグやスイッチをしっかりと固定してしっかりとグリップできます。 定格電流 15 A および 20 A の黄色および白黒のコネクタを幅広い選択肢からお選びいただけます。
Raptor Supplies ヴァリースも提供しています 商用グレードのコネクタ ヒンジ付きの本体設計により、迅速な組み立てが可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 参考書
- 冷凍アクセスバルブ
- 電気作動式バタフライバルブ
- 閉所ヒーター
- クイックコネクトガスカップリング
- パイプとチューブ
- 自動車整備士
- 屋内LED照明器具
- 屋内備品
- 作物の苗床と造園
- MASTER COOL ダクト式蒸発冷却器
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS トグルスイッチ/スタイルライン/ GFCIウォールプレート
- PARKER 500シリーズ、真ちゅう製インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- FEBCO 減圧ゾーン逆流防止装置
- TENNANT ブルーペイント着色剤
- PASS AND SEYMOUR ハードユース仕様グレード単極スイッチ
- EATON フィンガ アセンブリ
- EATON 2030 シリーズ T 字/Y アダプター
- TIMKEN テーパーローラーベアリングフルアッセンブリー
- TRI-ARC U-Design マルチプラットフォーム階段ユニット手すり