閉所ヒーター
電気換気ヒーター
形式 | モデル | アンプ | ところで | 高さ | 長さ | 相 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVF-10KW-8 | ¥1,235,127 | ||||||||
B | SVF-15KW-8 | ¥1,976,945 | ||||||||
C | SVF-7KW-8 | ¥1,405,545 |
閉所ヒーター
密閉空間ヒーターは、密閉空間への入場者に安全な呼吸用空気を提供するために使用されます。 Raptor Supplies からの信頼できる復水ポンプを提供します。 エア システムズ インターナショナル そしてアレグロ。 これらの密閉空間ヒーターは一般に軽量であるため、持ち運びが簡単です。 Air Systems International の密閉空間用ヒーターは、テントやその他の密閉された作業スペースを効果的に加熱するために使用されます。 これらのヒーターは、化学的安定性と耐熱性を高めるアルミニウム仕上げのハウジングを備えています。 最大 170 °F の温度上昇を実現するこれらのヒーターは、3500 ワットの出力電力を供給し、23,900 BtuH の加熱能力を提供します。 アレグロ 密閉空間ヒーターは 110 VAC で動作し、最大 5115 CFM の空気流量で 115 BtuH の熱を生成するように設計されています。 これらのヒーターには、温度制御のための簡単に調整できるサーモスタットノブと、安全性を高めるための金属グリッド排気口が装備されています。 シルバーとグリーンの幅広い密閉空間ヒーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ベアリング
- ペンチ
- 機械液
- 潤滑剤
- エクステリアペイントとステイン
- モジュラーマットエッジング
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- キャリパーアクセサリー
- 真空水分離器
- アキュムレータ安全ブロック
- APPROVED VENDOR シングルリングツールホルダー
- TURNSTILE 3アーム
- PRESCO PRODUCTS CO フラグテープオレンジグロ/ブラック150フィート
- UNISTRUT スプリングナット
- MERSEN FERRAZ OTMシリーズミゼットヒューズ、速断型
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1 1 / 4-7 Unc
- DAZOR CFLクランプベースタスクライト、38インチ
- DEWALT 強化安全メガネ
- GRAINGER 圧縮空気フィルター用フィルターエレメント
- STREN-FLEX ラウンドスリング