入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
アンプ | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | ブラック、ホワイト |
導体範囲 | #14 AWGから#12 AWG |
接続性 | ネジ端子 |
コード径範囲 | 0.230「-0.720」 |
コードサイズ | 0.230〜0.720インチ |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
直径D | #14 AWGから#12 AWG |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 1.53 " |
HP | 2 |
絶縁 | 絶縁体 |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.78 " |
材料 | ナイロン |
NEMA構成 | 6-20R |
NEMA評価 | 6-20R |
指揮者の数 | 3線式接地 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | 1 |
温度評価 | 最大連続-75℃、最小--40影響なし |
電圧 | 250 VAC |
定格電圧 | 250 V |
ワット数 | 5000 W |
幅(Width) | 1.53 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#10 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。