エンジン駆動のコンプレッサー制御
エンジン駆動の制御は、速度、温度、油圧を調整し、エアコンプレッサーの負荷要求を管理するために使用されます。これらの制御はエンジンの速度を下げるように設計されています...続きを読む
TCシリーズケーブルスタイルスロットルコントロール
TCSシリーズエアラインスタイルのスロットルコントロール
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TCSA-GX270 | ¥5,575 | 見積依頼 | |
A | TCSA-GX120 | ¥5,575 | 見積依頼 | |
A | TCSA-R-SP170-SB | ¥4,525 | 見積依頼 | |
A | TCSA-R-4565-HC | ¥6,218 | 見積依頼 | |
A | TCSA-R-14-SB | ¥5,532 | 見積依頼 | |
A | TCSA-GX390 | ¥7,257 | 見積依頼 | |
A | TCSA-H-5565-B | ¥4,107 | 見積依頼 | |
A | TCSA-H-40-SC | ¥3,579 | 見積依頼 | |
A | TCSA-GX200 | ¥5,575 | 見積依頼 | |
B | TCSA-KD420 | ¥4,747 |
航空会社スタイルのスロットルコントロール
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TCLPW-.500T-K440 | ¥13,930 | 見積依頼 | |
B | TCXLIW-KDW702 | ¥8,123 |
TCMシリーズエアラインスタイルのスロットルコントロール
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TCMA-H-1113-LB | ¥6,574 | 見積依頼 | |
A | TCMA-H-8090-LB | ¥6,552 | 見積依頼 | |
A | TCMA-K-8011-HC-SC-NF | ¥7,195 | 見積依頼 | |
B | TCMA-H39-LB | ¥6,069 |
ケーブルスロットル制御
形式 | モデル | ケーブル長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TCP-18 SST | ¥5,454 | ||
A | TCP-48 SST | ¥6,836 | ||
A | TCP-24 SST | ¥5,977 | ||
B | TCLP-18 | ¥6,432 | ||
B | TCLP-24 | ¥6,409 | ||
B | TCLP-36 | ¥7,103 | ||
B | TCLP-48 | ¥7,452 |
スロットルコントロールエンジン
形式 | モデル | ケーブル長 | ケーブル材質 | はめあい | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCSP-H-5565-B | ¥5,199 | |||||
B | TCSP-H-0809-B | ¥6,689 | |||||
C | TCSP-H-1113-B | ¥6,634 | |||||
D | TCSA-5565S-SC | ¥3,580 | |||||
E | TCXLIW-CH440 | ¥8,925 | |||||
F | TCXLPW-24 | ¥7,896 | |||||
F | TCXLPW-36 | ¥8,408 | |||||
F | TCXLPW-48 | ¥8,755 | |||||
F | TCXLPW-54 | ¥8,468 |
形式 | モデル | ケーブル長 | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC12-1AA018 | ¥4,993 | |||
A | TC12-1AA024 | ¥4,981 | |||
A | TC12-1AA048 | ¥5,695 |
スロットルコントロール
よくある質問
バイトンシールを使用する利点は何ですか?
ガス駆動エンジンのスロットル コントロールにはバイトン シールが使用されており、漏れを防ぎスムーズな動作を保証します。 優れた耐薬品性を備えており、最大 400 度 F の温度に耐えることができます。
エンジン駆動のコンプレッサーにスロットル コントロールを取り付けるにはどうすればよいですか?
- 操作に必要なスロットル制御のタイプを決定します。 コントロールの仕様がエンジンとコンプレッサーの構成と一致していることを確認してください。
- スロットルケーブルの位置を確認し、良好な状態であることを確認します。 スロットルケーブルは通常、エンジンの近くにあり、アクセルペダルからエンジンまで伸びています。
- エンジンの近くにスロットルケーブルを取り付けます。
- 次に、ケーブルをコントロール ユニットに接続します。
- 電源と信号線を接続して、正しく接続されていることを確認します。
- スロットルコントロールを調整して、正確で正確な操作を確保します。
- 取り付けとキャリブレーションの後、スロットル コントロールをテストしてその機能をチェックし、必要に応じて必要な調整を行います。
ガス駆動コンプレッサーとは?
これらのコンプレッサーは、天然ガス、プロパン、ガソリンなどの燃料をエンジンに供給する産業用途で使用されます。 それらは通常、遠隔地や屋外で使用され、電力が利用できない、または実用的でない場所に圧縮空気を供給します。
詳細はこちら
- ポンプ付属品
- エンジン駆動ポンプ
- ドック機器
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- エクステリアペイントとステイン
- フロアグラインダーアクセサリー
- エアシリンダー速度制御
- ワイヤレスコールボックス
- タイヤ空気圧ケージ
- キャリパーアクセサリー
- WESTWARD ダブルオープンエンドレンチ SAE
- DAYTON 非照光式押しボタン、30 mm、モメンタリ
- WIREMOLD 1500レースウェイのレースウェイフィッティング
- MILLER - WELDCRAFT ぎざぎざのハンドル
- COLDER PRODUCTS COMPANY PLCシリーズストレートスルーインラインカプラ
- AKRO-MILS 工業用再利用可能なメッシュサイド/バックストレートウォールコンテナ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 3/8 インチ、片端ネジ付き
- SPEARS VALVES 実験室廃棄物 CPVC 腐食性廃棄物排水角頭クリーンアウト プラグ、MPT
- CAMPBELL ホビー/クラフト ツイストチェーン
- SMC VALVES VFRシリーズマニホールド