PASS AND SEYMOUR ハードユース仕様グレード XNUMX 極スイッチ
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 定格電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CSB15AC1-LA | - | 15A | 120 / 277 VAC | 見積依頼
|
B | CSB20AC1-LA | - | 20A | 120 / 277V | 見積依頼
|
C | CSB20AC1-BK | ブラック | 20A | 120 / 277 VAC | 見積依頼
|
D | CSB20AC1 | ブラウン | 20A | 120 / 277V | 見積依頼
|
E | CSB15AC1 | ブラウン | 15A | 120 / 277 VAC | 見積依頼
|
F | CSB20AC1-GRY | グレー | 20A | 120 / 277V | 見積依頼
|
G | CSB15AC1-GRY | グレー | 15A | 120 / 277 VAC | 見積依頼
|
H | CSB15AC1-I | 象牙 | 15A | 120 / 277V | 見積依頼
|
I | CSB20AC1-I | 象牙 | 20A | 120 / 277 VAC | 見積依頼
|
J | CSB20AC1-W | ホワイト | 20A | 120 / 277 VAC | 見積依頼
|
K | CSB15AC1-W | ホワイト | 15A | 120 / 277V | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 赤外線ヒーターエレメント
- インソール
- アークフラッシュフード
- メートル法の取り付けハードウェア
- シリンダーモールドアクセサリー
- シンクと噴水
- フローコントロールバルブ
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- アルミニウム
- タンブラーとメディア
- APPROVED VENDOR アンカーリング
- NORDFAB アングルフランジ
- NITE IZE カラビナクリップのロック
- SPACEPAK ゾーンパックブランチダンパー
- OMRON E2Eシリーズ円筒形近接センサー
- APPLETON ELECTRIC バラストアセンブリ、70W
- VULCAN HART バーナーパネル、アングル
- DURHAM MANUFACTURING キャビネット
- KERN AND SOHN OBB-AF シリーズ グレーフィルター
- BROWNING 減速機シャフトキット