オムロンE2Eシリーズ円筒形近接センサー
形式 | モデル | シールド/非シールド | 直径 | 電気的接続 | 長さ | NEMA評価 | 動作周波数 | 動作温度 範囲 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2E-X10Y1-US | 遮蔽された | 30 mm | 2mケーブル | 60 | 1、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥51,450 | |
B | E2E-X10Y1-M4 | 遮蔽された | 30 mm | 4ピンM12コネクタ | 58 mm | 1、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥59,145 | |
C | E2E-X2D1N | 遮蔽された | 8 mm | 2mケーブル | 37 mm | 1、3、4、6、12、13 | 1500 Hz | -13度から158度F | 12から24 VDCへ | ¥30,444 | |
A | E2E-X10D1-N | 遮蔽された | 30 mm | 2mケーブル | 60 | 1、4、6、12、13 | 0.4kHz | -25度から70度C | 12から24 VDCへ | ¥42,504 | |
D | E2E2-X10Y2 | 遮蔽された | 30 mm | 2mケーブル | 82 mm | 1、3、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥44,748 | |
A | E2E-X18MY1-US | シールドなし | 30 mm | 2mケーブル | 50ft。 | 1、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥48,781 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密測定アクセサリー
- ヒートガンアクセサリー
- 連続屈曲ケーブル
- 防火枕シーツとラップ
- 5Sレッドタグステーション
- ラバー
- ソケットとビット
- ガス溶接装置
- シーブとプーリー
- シャベルタンパーと掘削ツール
- TAPECASE バッグシーリングテープ
- VESTIL グラスファイバー製収納ケース
- LIFT-ALL リカバリーストラップ6インチ、イエロー
- INSTOCK 実験用ユーティリティカート、グレー、高さ35-1 / 2インチ
- MERSEN FERRAZ OTシリーズ、Amp-Trap速断型ヒューズ、クラスK5
- APOLLO VALVES 59シリーズブロンズワイストレーナー
- NORTH BY HONEYWELL ハーフマスクマスク
- THOMSON スーパーボールブッシュベアリング
- DWYER INSTRUMENTS 477B シリーズ ハンドヘルドデジタル圧力計
- NIBCO DWV エルボ、鍛造および鋳造銅