入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | 金属 |
ケースの材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
回路タイプ | 2ワイヤー |
検出距離 | 18 mm |
直径 | 30 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 50ft。 |
最大現在の負荷 | 300mA |
NEMA評価 | 1、4、6、12、13 |
動作周波数 | 25 Hz |
動作温度 範囲 | -40度から85度C |
出力モード | NO |
電源要件 | 24から240 VACへ |
センシング方法 | 帰納的 |
シールド/非シールド | シールドなし |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | シールド/非シールド | 直径 | 電気的接続 | 長さ | NEMA評価 | 動作周波数 | 動作温度 範囲 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2E-X10Y1-US | 遮蔽された | 30 mm | 2mケーブル | 60 | 1、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥51,450 | ||
E2E-X10Y1-M4 | 遮蔽された | 30 mm | 4ピンM12コネクタ | 58 mm | 1、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥60,923 | ||
E2E-X10D1-N | 遮蔽された | 30 mm | 2mケーブル | 60 | 1、4、6、12、13 | 0.4kHz | -25度から70度C | 12から24 VDCへ | ¥42,504 | ||
E2E2-X10Y2 | 遮蔽された | 30 mm | 2mケーブル | 82 mm | 1、3、4、6、12、13 | 25 Hz | -40度から85度C | 24から240 VACへ | ¥46,318 | ||
E2E-X2D1N | 遮蔽された | 8 mm | 2mケーブル | 37 mm | 1、3、4、6、12、13 | 1500 Hz | -13度から158度F | 12から24 VDCへ | ¥30,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。