NORTON ABRASIVES 砥石
形式 | モデル | アイテム価格 | 硬度 | 研磨材 | アーバーホール | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243522372 | 研磨カットオフホイール | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥898 | 見積依頼
|
B | 66253263359 | 砥石車 | - | シリコンカーバイド | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥84,173 | |
C | 66253220953 | 砥石車 | ミディアム(M) | 酸化アルミニウム | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥80,076 | |
D | 66253116265 | 砥石車 | ミディアム(I) | シリコンカーバイド | - | 2485 | 1.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥76,017 | |
E | 07660788278 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 3600 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥12,027 | |
F | 69083159112 | 砥石車 | ミディアム(J) | セラミックアルミナ | - | 3600 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 10 | ¥619,008 | |
G | 69078666729 | 砥石車 | ミディアム(K) | 酸化アルミニウム | - | 1625 | 6" | 1タイプ | - | 1 | ¥323,935 | |
E | 07660788201 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 4965 | 1 / 2 " | 1タイプ | - | 1 | ¥4,551 | |
E | 07660788205 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 4965 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥4,787 | |
H | 07660788225 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 4965 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥5,539 | |
I | 66253220947 | 砥石車 | ミディアム(M) | 酸化アルミニウム | - | 2070 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥45,279 | |
J | 66253116273 | 砥石車 | ミディアム(M) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥33,307 | |
E | 66253161393 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥27,733 | |
K | 66253319972 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 1800 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥111,107 | |
L | 66253161395 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥27,733 | |
M | 66253263054 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥52,778 | |
N | 66253319967 | 砥石車 | ハードR | シリコンカーバイド | - | 1800 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥164,309 | |
O | 66253344098 | 砥石車 | ハード(T) | ジルコニアアルミナ/酸化アルミニウム | - | 15,280 | 1 / 4 " | ポータブルスナッグ | - | 1 | ¥3,327 | |
P | 69083159107 | 砥石車 | ミディアム(I) | セラミックアルミナ | - | 3600 | 1 / 2 " | 1タイプ | - | 10 | ¥561,682 | |
Q | 07660788215 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 4965 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥4,787 | |
R | 66253116274 | 砥石車 | ミディアム(M) | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1" | 1タイプ | - | 1 | ¥33,307 | |
S | 66253319976 | 砥石車 | ハード(Q) | 酸化アルミニウム | - | 1800 | 2.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥141,769 | |
T | 66253220942 | 砥石車 | ミディアム(K) | シリコンカーバイド | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥136,539 | |
U | 07660788277 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 3600 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥11,836 | |
E | 07660788210 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 4965 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥4,787 | |
V | 66243428041 | ストレート砥石 | O | 酸化アルミニウム | 1 / 8 " | 30,560 | 1 / 16 " | - | 2" | 1 | ¥1,559 | |
W | 66243522221 | ストレート砥石 | R | 酸化アルミニウム | 3 / 8 " | 15,280 | 1 / 4 " | - | 4" | 1 | ¥2,790 |
砥石車
Norton 研削砥石は、金属加工、製造、建設業界における工具の成形と研ぎ、削り取り、表面研削の用途に使用されます。 これらの砥石は、ベンチグラインダー、台座グラインダー、精密グラインダーでも使用できます。 Norton ホイールは、ビトリファイドボンドによって砥粒が結合されており、ホイール使用量に対する材料除去率が高くなります。 複数の研削用途向けに、これらのホイールには、酸化アルミニウム、炭化ケイ素、またはセラミック アルミナを研磨材として使用した、細粒、中粒、粗粒、超粗粒のバリエーションがあります。 Norton 砥石車は、さまざまな砥石径、アーバーとグリットのサイズ、厚さ、回転速度 (1625 ~ 4965 rpm) で提供されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シルコック
- アンダーザフックパレットリフター
- フックアンドループケーブルタイ
- ストラップディスペンサー
- プラグゲージ
- 磁石と磁気ストリップ
- 自動車整備士
- ストレージロッカー
- 呼吸器の
- 天井タイルと断熱材
- BUSSMANN ヒューズ130aクラスR定格
- BANJO FITTINGS バルブアダプター、オス
- COOPER B-LINE B116-32シリーズXNUMX穴Uサポート
- COOPER B-LINE フランジファスナーへのケーブル
- WRIGHT TOOL ラウンドノーズチゼル
- THOMAS & BETTS LT6FES06Wシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- VOLLRATH ポントング
- ARO トップス
- VESTIL APPL シリーズ アプライアンス カート