NORTON ABRASIVES 69083159107 砥石車 直径 8 インチ セラミック アルミナ 46 グリット Pk10
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
アイテム価格 | 砥石車 |
研磨材 | セラミックアルミナ |
アーバーサイズ | 1.25 " |
ボンドタイプ | ビトリファイド |
色 | グリーン |
直径 | 8" |
グレード | 粗い |
グリット | 46 |
硬度 | ミディアム(I) |
マックス。 RPM | 3600 |
製品仕様 | 5NQ46-IVS |
厚さ | 1 / 2 " |
タイプ | 1タイプ |
ホイールタイプ | 1 |
船の重量(kg) | 8.91 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 6804226000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 硬度 | 研磨材 | アーバーホール | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253319967 | 砥石車 | ハードR | シリコンカーバイド | - | 1800 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥172,382 | ||
66253263054 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥56,478 | ||
66253161395 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥30,408 | ||
66253263359 | 砥石車 | - | シリコンカーバイド | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥92,191 | ||
66253319972 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 1800 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥117,125 | ||
66253161393 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥30,408 | ||
07660788277 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 3600 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥12,743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。