NORTON ABRASIVES 66253319967 砥石車 直径 14 インチ 炭化ケイ素 24 グリット ブラック
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 砥石車 |
研磨材 | シリコンカーバイド |
アーバーサイズ | 1.5 " |
ボンドタイプ | ビトリファイド |
色 | ブラック |
直径 | 14 " |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 24 |
硬度 | ハードR |
マックス。 RPM | 1800 |
製品仕様 | 37C24-RVK |
厚さ | 2" |
タイプ | 1タイプ |
ホイールタイプ | 1 |
船の重量(kg) | 11.93 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 40.39 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 6804226000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 硬度 | 研磨材 | アーバーホール | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253263054 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥52,778 | ||
66253161395 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥27,733 | ||
66253263359 | 砥石車 | - | シリコンカーバイド | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥84,173 | ||
66253319972 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 1800 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥111,107 | ||
66253161393 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥27,733 | ||
07660788277 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 3600 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥11,836 | ||
66253220953 | 砥石車 | ミディアム(M) | 酸化アルミニウム | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥80,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。