COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12 シリーズ カップリング インサート
形式 | モデル | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | HFC23812 | バーブxインサート | ¥3,257 | |
B | HFC221012 | バーブxインサート | ¥2,176 | |
C | HFC221212 | バーブxインサート | ¥2,212 | |
D | HFC22612 | バーブxインサート | ¥2,027 | |
D | HFC22812 | バーブxインサート | ¥2,118 | |
A | HFC23612 | バーブxインサート | ¥3,446 | |
E | HFC241212 | MNPTxインサート | ¥2,773 | |
E | HFC24812 | MNPTxインサート | ¥2,135 | |
E | HFC24612 | MNPTxインサート | ¥2,273 |
HFC12シリーズカップリングインサート
Colder Products Corporation の HFC12 シリーズ カップリング インサートは、FDA、ROHS、USDA 規格に従って設計されており、密閉性を高め、チューブを接続します。 カップリング本体に簡単に差し込むことができ、高い流量を供給し、流出を抑えます。 これらのクイックディスコネクトフィッティングは、ポリプロピレン製の大型のシュラウド付きサムラッチパッドと統合されており、快適なグリップを提供します。 華氏 32 ~ 160 度の動作温度範囲に耐えることができます。 これらの CPC HFC12 シリーズ非バルブ式インライン カップリング インサートは、バーブ x インサートおよび MNPT x インサートのバリエーションで入手可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スレッドツールセット
- センターパンチ
- ダクトホース
- アルミチューブ
- 危険場所の安全スイッチおよび切断スイッチ
- モーター用品
- ドラム
- 自動車用リフティングツール
- 排水管洗浄装置
- 車体工具
- AMPCO METAL ダブルオープンエンドレンチ、メートル法
- DAYTON 上げられたインジケータライト、LED、240VAC、丸型
- MAUDLIN PRODUCTS スロットシムの品揃え
- WESTWARD シルバー/デミングドリルビット、高速度鋼、スプリットポイント、シャンク径1/2インチ。
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム空気圧作動トゥルーラグバタフライバルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- Cementex USA ボルトカッター
- DAYTON ストレーナー修理キット
- MEGGER TDR
- ALLEGRO SAFETY コンパクトキャニスターおよびダクト付き防爆ブロワー、16 インチ
- BOSTON GEAR 6直径ピッチ鋳鉄マイターギヤ