センターパンチ
センター パンチは、金属または木材の特定の点に小さなくぼみを作り、穴あけやマーキングのプロセス中にドリル ビットやその他のツールをガイドします。それらは一般的に、...続きを読む
センターパンチ
自動センターパンチ
センターパンチ
メイヒューセンターパンチは、自動車用途のドリルを開始したり、金属ワークピースに穴を開けたりするためのマーキングポイントに適しています。 これらの六角パンチは、過酷な衝撃に耐えるための熱処理鋼構造と、高い耐摩耗性のための黒色酸化物/ショットブラスト仕上げを備えています。 4、4.5、5、6、6.25インチの長さで利用できるこれらのセンターパンチの広い範囲から選択してください。
メイヒューセンターパンチは、自動車用途のドリルを開始したり、金属ワークピースに穴を開けたりするためのマーキングポイントに適しています。 これらの六角パンチは、過酷な衝撃に耐えるための熱処理鋼構造と、高い耐摩耗性のための黒色酸化物/ショットブラスト仕上げを備えています。 4、4.5、5、6、6.25インチの長さで利用できるこれらのセンターパンチの広い範囲から選択してください。
オートセンターパンチ6インチ長
センターパンチS2ブラック
形式 | モデル | 直径 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J411 / 2S2 | ¥2,212 | |||
B | J411 / 4S2 | ¥1,823 | |||
C | J415 / 16S2 | ¥1,723 | |||
B | J415 / 8S2 | ¥3,740 |
自動センターパンチ
パンチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 1429AV | ¥35,774 | ||
B | 730BB-3 | ¥149,833 | ||
C | 60050G | ¥159,657 | ||
D | 87AV | ¥14,107 | ||
E | 61095 | ¥138,003 | ||
F | 36171 | ¥51,361 | ||
D | 113AV | ¥12,803 | ||
G | 35158 | ¥18,884 | ||
H | 730EBB-20.4 | ¥23,370 | ||
I | 730BB-1-5/8 | ¥38,770 | ||
J | 5137AV | ¥229,281 | ||
K | 35163 | ¥11,953 | ||
L | 5136AV | ¥173,844 | ||
D | 3207AV | ¥19,709 | ||
M | 36508G | ¥20,924 | ||
F | 35181 | ¥44,873 | ||
F | 35182G | ¥65,322 | ||
J | 5135AV | ¥175,408 | ||
D | 1752AV | ¥14,037 | ||
N | 721-1/2 | ¥9,840 | ||
C | 60171 | ¥430,486 | ||
C | 60034 | ¥151,121 | ||
G | 721E-15.2 | ¥12,246 | ||
C | 60065G | ¥535,372 | ||
H | 730EBB-47.0 | ¥44,087 |
センターパンチ
センターパンチ
ニブラーパンチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 2608639025 | ¥33,462 | |
B | 2608639027 | ¥8,461 |
センターパンチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TT13G26101G | ¥688 | |
B | TT13G26104G | ¥1,632 | |
B | TT13G25806G | ¥1,228 |
ノックアウトパンチツールキット
ノックアウトパンチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 49-16-2687 | ¥147,506 | |
B | 49-16-2701 | ¥15,472 | |
A | 49-16-2689 | ¥212,240 | |
C | 49-16-2706 | ¥8,238 |
センターパンチ
センターパンチ
センターパンチは、建設、配管、および産業用途での正確な穴あけのために、ポイントまたは穴の中心を測定するように設計されています。 Raptor Supplies 多種多様なセンター、ピン、セルフセンターパンチのほか、次のようなブランドの機械工のスクライバーを提供しています アンプコ、ブラウン&シャープ、ダスコプロ、 メイヒュー、プロト、スタンレー、スターレット。 プロト センターパンチは、中心線とパイロットドリルの開始点と交差する広い穴をマークするために使用されます。 それらは、強度と耐久性のために一体型の熱処理されたS2スチールボディを備えており、放物線状の打撃端がキノコとチッピングの影響を低減します。 これらの高品質のセンターパンチは、片側に磨かれた識別パネルがあり、サイズと工具番号が黒い象眼細工でマークされています。 からの機械工のスクライバーも提供しています Oリングとガスケットを持ち上げたり、自動車や機械加工環境で小さな溝を掃除したりします。 これらのツーインワンエッチングツールは、刻み目のある本体に固定され、一方の端がまっすぐでもう一方の端が90度の角度で曲がっている硬化した研磨鋼の針先を備えています。 ハンマーを必要としない片手設計で、バネ衝撃機構を利用して操作します。 これらの高品質のパンチは、黒色酸化物、青色アルマイト、青色耐食性、および刻み付き仕上げのバリエーションで利用できます。
よくある質問
用途に適したサイズのセンターパンチを選択するにはどうすればよいですか?
センターポンチのサイズは、ドリルビットのサイズと一致するか、精度を確保し滑りを防ぐために少し小さめのものを選択してください。
センターポンチのズレを防ぐにはどうすればよいですか?
滑りを防ぐために、表面がきれいでゴミがないことを確認し、ツールを叩くときは軽く、制御された力を使用してください。
このセンターパンチのメンテナンス方法は?
センターパンチを維持するには、清潔で乾燥した状態に保ち、定期的に先端を研ぐか研いで鋭利な状態を保ちます。
詳細はこちら
- アンカー
- 自動車外装
- グラスファイバー
- マリンポンプとRVポンプ
- 池の通気
- ロッキングプライヤー
- 格子磁石ハウジング
- デスクムーバーとドリーアクセサリー
- 包装テープ
- フックとピック
- APPROVED VENDOR キャビネットノブ
- PARKER 70シリーズ、ダストブーツ
- ARLINGTON INDUSTRIES ブッシングを減らす
- CHERNE クイック N シュア プラグ
- KERN AND SOHN ABP シリーズ分析天びん
- VESTIL CST-VE-MRA シリーズ モールドオンゴムキャスター
- BROWNING H100ベルト用QDブッシュ付きギアベルトプーリー
- DYNABRADE シリンダーアセンブリ
- LEGACY 空気または水スプリングリターンホースリール
- CEDARBERG シールズ