DAYTON レイズドインジケータライト、LED、240VAC、丸型
形式 | モデル | 色 | 現在の描画 | 電気的接続 | 材料 | パネルの厚さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22NZ13 | アンバー | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,122 | |
B | 22NZ12 | 青 | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥1,912 | |
C | 22NY65 | グリーン | 3.7mA | 0.187 "タブ | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.047へ" 0.114 | 取付径18mm | ¥3,472 | |
D | 22NZ09 | グリーン | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,069 | |
E | 22NY64 | レッド | 3.7mA | 0.187 "タブ | ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディ | "0.047へ" 0.114 | 取付径18mm | ¥3,240 | |
F | 22NZ11 | レッド | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥2,069 | |
G | 22NZ10 | ホワイト | 20mA | M3.5ネジ | ポリカーボネートレンズ付きナイロンボディ | 0.093 " | 取付径22mm | ¥1,912 |
上げられたインジケータライト、LED、240VAC、丸型
Dayton の浮き上がった表示灯は、計器、スイッチ制御パネル、自動車、電化製品の全電圧、オン/オフ状態などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大15000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 240 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 18 または 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 琥珀、青、黄、白、赤、緑の色から選べる、これらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブルエアコンアクセサリー
- ユーティリティ廃棄物コンテナ
- 油圧ツールアクセサリ
- デュアルホイールキャスター
- 電動ダンパー
- 水の安全性
- オフィスおよび医療カート
- 研磨マウントポイント
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- 危険な場所の備品
- GHS SAFETY ラベル、腐食
- DAYTON ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、54インチブレード
- SOUTHWIRE COMPANY 非金属建築ケーブル
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、セルロース、20ミクロン、Vitonシール
- WRIGHT TOOL デッドブローハンマー
- EBERBACH クロスバークランプ
- MILLER BY HONEYWELL スライディングビームアンカー
- AUTO DOLLY オートドーリー
- FUJI ELECTRIC キットの再構築
- STEARNS BRAKES 871 シリーズ ブレーキ