パネルインジケータライト
NRX シリーズ トリップ インジケータ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | IZMX-RR110AD-40-1 | ¥384,720 | 見積依頼 |
A | IZMX-RR48DC-40-1 | ¥384,720 | 見積依頼 |
A | IZMX-RR24DC-40-1 | ¥384,720 | 見積依頼 |
A | IZMX-RR60DC-40-1 | ¥384,720 | 見積依頼 |
A | IZMX-RR230AD-40-1 | ¥384,720 | 見積依頼 |
B | RFMTキット | ¥164,991 | 見積依頼 |
28VAC / DC上げインジケーターライト
250VAC上げられたインジケータライト
フラッシュインジケータライト、12VAC / DC
Dayton 12VAC/DC LED インジケータライトは、計器、機械、スイッチ制御パネル、バス、自動車などの業界に適しています。 これらのインジケーターライトは、ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディを備えています。 形状は丸く、ULlisted を取得しているため、安全な操作が可能です。 これらのインジケーター ライトの範囲からお選びください。パネル厚さは 0.024 ~ 0.055 インチおよび 0.03 ~ 0.093 インチのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 12VAC/DC LED インジケータライトは、計器、機械、スイッチ制御パネル、バス、自動車などの業界に適しています。 これらのインジケーターライトは、ポリカーボネートレンズとステンレススチールベゼルを備えたナイロンボディを備えています。 形状は丸く、ULlisted を取得しているため、安全な操作が可能です。 これらのインジケーター ライトの範囲からお選びください。パネル厚さは 0.024 ~ 0.055 インチおよび 0.03 ~ 0.093 インチのオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
125VAC上げられたインジケータライト
丸型インジケーターライト、LED、24V AC / DC、12mA定格電流
Dayton 表示灯は、機械のプロセス (開始または停止ステータス) に信号を送り、オペレーターが装置と偶発的に接触するのを防ぐために使用されます。 これらの LED ライトは、衝撃や振動に対する耐性、低消費電力、長寿命 (最大 25000 時間) を実現する頑丈なナイロン フレームとポリカーボネート レンズを備えています。 これらは 24VAC で動作し、抵抗器から発生する熱を低減しながら最大の照明を放射し、ユーザーの利便性を考慮してコントロール パネルまたは機器に理想的に取り付けられます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑のカラー バリエーションからお選びいただけます。
Dayton 表示灯は、機械のプロセス (開始または停止ステータス) に信号を送り、オペレーターが装置と偶発的に接触するのを防ぐために使用されます。 これらの LED ライトは、衝撃や振動に対する耐性、低消費電力、長寿命 (最大 25000 時間) を実現する頑丈なナイロン フレームとポリカーボネート レンズを備えています。 これらは 24VAC で動作し、抵抗器から発生する熱を低減しながら最大の照明を放射し、ユーザーの利便性を考慮してコントロール パネルまたは機器に理想的に取り付けられます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑のカラー バリエーションからお選びいただけます。
24VAC / DC上げインジケーターライト
Dayton 24VAC / DC 上げ型表示灯は、オン/オフ、全電圧、プッシュトゥテストなどのさまざまな信号の通信に適しています。 光透過と断熱を容易にするポリカーボネートレンズを備えたナイロン構造と、高い引張強度と耐久性を提供する真鍮ナット/ステンレススチールベゼルが特徴です。 これらの丸いライトには、スイッチ制御パネル、計器、機械、自動車に最適な LED ランプが付いています。 緑、白、赤、琥珀、青の幅広いライトからお選びいただけます。
Dayton 24VAC / DC 上げ型表示灯は、オン/オフ、全電圧、プッシュトゥテストなどのさまざまな信号の通信に適しています。 光透過と断熱を容易にするポリカーボネートレンズを備えたナイロン構造と、高い引張強度と耐久性を提供する真鍮ナット/ステンレススチールベゼルが特徴です。 これらの丸いライトには、スイッチ制御パネル、計器、機械、自動車に最適な LED ランプが付いています。 緑、白、赤、琥珀、青の幅広いライトからお選びいただけます。
240VAC / DC上げられたインジケータライト
Dayton 240 VAC/DC LED インジケータ ライトは、機械、スイッチ コントロール パネル、計器、バス、RV、自動車および家電業界向けに設計されています。 これらのインジケーター ライトは ULlisted にログインされており、丸い形をしています。 これらのインジケーター ライトの色は、琥珀、赤、緑のオプションからお選びいただけます。
Dayton 240 VAC/DC LED インジケータ ライトは、機械、スイッチ コントロール パネル、計器、バス、RV、自動車および家電業界向けに設計されています。 これらのインジケーター ライトは ULlisted にログインされており、丸い形をしています。 これらのインジケーター ライトの色は、琥珀、赤、緑のオプションからお選びいただけます。
フラッシュインジケータライト、LED、120V AC / DC、4.16mA電流
Dayton フラッシュ インジケータ ライトは、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナット/ステンレススチールベゼルを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源により消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 25000 時間)。 これらは、120 インチのタブまたは 4.16 インチのリード線を介して 0.110V AC / DC および 6mA で動作するように設計されており、緊密な電気接続が可能です。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm / 0.5 インチで、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
Dayton フラッシュ インジケータ ライトは、計器、スイッチ コントロール パネル、自動車、家電製品の全電圧、オン / オフ ステータスなどの機械のステータスをオペレータに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、真鍮ナット/ステンレススチールベゼルを備え、衝撃や振動に対する耐性を備え、LED 照明源により消費電力が低く、耐用年数が長くなります (最大 25000 時間)。 これらは、120 インチのタブまたは 4.16 インチのリード線を介して 0.110V AC / DC および 6mA で動作するように設計されており、緊密な電気接続が可能です。 これらのライトの取り付け直径は 8 mm / 0.5 インチで、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 これらのフラッシュ インジケーター ライトは、琥珀、赤、緑の幅広い色からお選びいただけます。
125VACフラッシュインジケータライト
D シリーズ LED インジケータ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MOD-BLG24 | ¥1,642 | 見積依頼 |
A | MOD-BLG240 | ¥1,642 | 見積依頼 |
B | MOD-ALG24 | ¥1,723 | 見積依頼 |
125VACミニチュアフラッシュインジケーターライト
上げられたインジケータライト、120VAC / DC
Dayton 120 VAC/DC LED インジケータライトは、機械、スイッチ制御パネル、計器、バス、RV、自動車および家電業界に適しています。 ナイロンボディとポリカーボネートレンズ、ステンレススチールベゼルが特徴です。 これらのインジケーター ライトの色は、琥珀、緑、赤のオプションからお選びいただけます。
Dayton 120 VAC/DC LED インジケータライトは、機械、スイッチ制御パネル、計器、バス、RV、自動車および家電業界に適しています。 ナイロンボディとポリカーボネートレンズ、ステンレススチールベゼルが特徴です。 これらのインジケーター ライトの色は、琥珀、緑、赤のオプションからお選びいただけます。
120VACパネルライト
上げられたインジケータライト、LED、120VAC、丸型
Dayton 隆起表示灯は、隆起したライトヘッドを備えており、計器、スイッチ制御パネル、自動車、家電製品のフル電圧などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大25000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 120 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作します。 これらのライトの取り付け直径は 18 / 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 さらに、防塵および侵入保護のための IP40 および IP65 保護が備わっています。 琥珀、赤、白、青、黄、緑のカラーバリエーションを備えたこれらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
Dayton 隆起表示灯は、隆起したライトヘッドを備えており、計器、スイッチ制御パネル、自動車、家電製品のフル電圧などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大25000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 120 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作します。 これらのライトの取り付け直径は 18 / 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 さらに、防塵および侵入保護のための IP40 および IP65 保護が備わっています。 琥珀、赤、白、青、黄、緑のカラーバリエーションを備えたこれらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
12VAC / DC上げインジケーターライト
Dayton の浮き上がり表示灯は、オン/オフ、全電圧、プッシュ トゥ テストなどのさまざまな信号を伝達するために使用されます。 光の透過と断熱を容易にするポリカーボネートレンズを備えたナイロン構造と、耐久性を高める真鍮ナットまたはステンレススチールベゼルが特徴です。 これらのライトには、スイッチ制御パネル、計器、機械、自動車に最適な LED ランプが付いています。
Dayton の浮き上がり表示灯は、オン/オフ、全電圧、プッシュ トゥ テストなどのさまざまな信号を伝達するために使用されます。 光の透過と断熱を容易にするポリカーボネートレンズを備えたナイロン構造と、耐久性を高める真鍮ナットまたはステンレススチールベゼルが特徴です。 これらのライトには、スイッチ制御パネル、計器、機械、自動車に最適な LED ランプが付いています。
上げられたインジケータライト、LED、240VAC、丸型
Dayton の浮き上がった表示灯は、計器、スイッチ制御パネル、自動車、電化製品の全電圧、オン/オフ状態などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大15000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 240 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 18 または 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 琥珀、青、黄、白、赤、緑の色から選べる、これらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
Dayton の浮き上がった表示灯は、計器、スイッチ制御パネル、自動車、電化製品の全電圧、オン/オフ状態などの機械の状態をオペレーターに知らせます。 これらのインジケータライトは、ナイロンボディ、ポリカーボネートレンズ、衝撃や振動に対する耐性を備えたオプションのステンレススチールベゼル、および低消費電力と長寿命(最大15000時間)を実現するLED照明源を備えています。 これらは、しっかりとした電気接続のための 240 インチのタブまたは M0.187 ネジを介して 3.5VAC で動作するように設計されています。 これらのライトの取り付け直径は 18 または 22 mm で、コントロール パネルや機器に素早く取り付けることができます。 琥珀、青、黄、白、赤、緑の色から選べる、これらの隆起表示灯の幅広い選択肢からお選びください。
パネルインジケータライト
パネルインジケータライト
マグナム シリーズ トリップ インジケーター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MDトリンドバ | ¥501,272 | 見積依頼 |
B | MDTRIND | ¥181,995 | 見積依頼 |
C | 1B93491G07 | ¥104,536 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- HVAC制御
- エアフィルター
- 交通安全
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- 舗装の品質
- ゲートオペレーター
- パイロットおよび点火コンポーネント
- グローブホルダークリップ
- 油圧コントロールバルブ
- ウインチリモコンスイッチ
- ERICO パイプクランプ
- MAG-MATE 電磁リフトマグネット
- TENNSCO 電子ワークベンチ
- SPEAKMAN アイセーバーシリーズ
- FERVI 湿式および乾式掃除機
- HOFFMAN Proteckシリーズラックアングル
- WATTS キットをシールするシート
- PANDUIT オスのディスコネクト
- BALDOR / DODGE GTM ボールベアリング
- CHICAGO PNEUMATIC 保持器