DAYTON ベルトドライブ排気ファン、ドライブパッケージなし、54 インチブレード
形式 | モデル | RPM範囲 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | 軸径 | タイプ | CFM範囲 | 最大深さ | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHA6 | 343〜507 | 1-1 / 4」 | 再グリース可能なピローブロック | 1-1 / 4」 | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 30,129〜44,535 | 23 " | 1 1 / 2から5 | ¥599,043 | |
B | 1AHB4 | 480〜716 | 1-1 / 2」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 1-1 / 2」 | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 33,602〜50,124 | 33-1 / 2」 | 3〜10 | ¥878,069 |
ドライブパッケージなしのベルトドライブ排気ファン、54インチブレード
Dayton 排気ファンは、商業および産業用途において、臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 度に耐えるために、6 つのスチールまたは 104 つのアルミニウムブレード付きプロペラを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度に関して柔軟性を提供する組み立て済みのベルトドライブパッケージは付属していません。 最大風量 44535 および 50124 CFM の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプとテストプラグ
- スクエアフランジプールポンプモーター
- シャンクドリルビットの削減
- 磁器ラボウェア
- フロアコーティング
- 測定およびレイアウトツール
- 屋外エリア備品
- 小売カートとトラック
- ワイヤマネジメント
- コルク
- NEW PIG ファストラッチでドラム蓋をラッチ
- APPROVED VENDOR ドッグボーンサポートクランプ
- ATP チューブ3/8インチ、100フィート
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ライフルナット
- SIEMENS SCNDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカー
- KETT TOOLS ボールベアリング
- SPEARS VALVES グローブ バルブ PVC 内部修理キット、FKM
- KIPP 調節可能なハンドル
- BOSTON GEAR ジョーカップリング、スパイダーエレメント
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDNS一減速減速機