DAYTON 1AHA6排気ファン54インチレスドライブパッケージ
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
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 3C313 |
ベアリングサイズ | 1-1 / 4」 |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM範囲 | 30,129〜44,535 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C221 |
フランジの深さ | 2" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 3C115 |
高さ | 60 " |
インテークガードNo. | 1WBU8 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 23 " |
モーターHP | 1 1 / 2から5 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 5 |
プロペラ径 | 54 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の壁カラーとシャッター |
RPM範囲 | 343〜507 |
軸径 | 1-1 / 4」 |
タイプ | ミディアムデューティベルトドライブレスドライブパッケージ |
ベンチュリクリアランス径 | 55 " |
ベンチュリの深さ | 6-1 / 2」 |
ウェザーフッドNo. | 1WBW5 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 155.25 |
船高(cm) | 105.41 |
船の長さ(cm) | 166.37 |
船幅(cm) | 167.64 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | RPM範囲 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | 軸径 | タイプ | CFM範囲 | 最大深さ | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB4 | 480〜716 | 1-1 / 2」 | 再利用可能なキャストピローブロック | 1-1 / 2」 | ヘビーデューティベルトドライブレスドライブパッケージ | 33,602〜50,124 | 33-1 / 2」 | 3〜10 | ¥878,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。