MADISONプラスチックシングルポイント液面スイッチ
マディソンプラスチック製シングルポイント液面スイッチは、コンテナ内の油または水のレベルを調整および監視します。液面上に浮き、液面の上昇や下降をお知らせします。ポンプ、バルブ、警報器などに使用されます。
形式 | モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | コンジットサイズ | 取り付け | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9000 | 15のプサイ | キナー | 1 / 8 " | 垂直 | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | キナー | ¥5,794 | |
B | M7790 | 100のプサイ | PBT | 5 / 8-11 " | 水平な | 華氏266度 | 4.02 " | 2.84 " | PBT | ¥4,643 | |
C | M8000B | 100のプサイ | ポリプロピレン | 3 / 8-16 " | 垂直 | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | ポリプロピレン | ¥7,662 | |
D | M8700-C | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 2 " | 水平な | 華氏221度 | 2.75 " | 2.75 " | ポリプロピレン | ¥3,467 | |
E | M9705 | 100のプサイ | キナー | 1 / 2 "x 1" | 水平な | 華氏221度 | 4" | 2.84 " | キナー | ¥16,768 | |
F | M9700 | 100のプサイ | キナー | 1 / 2 "x 1 / 2" | 水平な | 華氏221度 | 2.75 " | 2.75 " | キナー | ¥6,253 | |
G | M7750 | 100のプサイ | PBT | 1 / 2 " | 水平な | 華氏266度 | 2.75 " | 2.75 " | PBT | ¥4,298 | |
H | M7740 | 100のプサイ | PBT | 3/4-16" x 7/8-14" | 水平な | 華氏266度 | 4.3 " | 3.31 " | PBT | ¥4,683 | |
I | M7725 | 100のプサイ | PBT | 1 / 2 " | 水平な | 華氏266度 | 2.75 " | 2.75 " | PBT | ¥4,466 | |
J | M5970 | 100のプサイ | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | 水平な | 華氏392度 | 3.19 " | 3.19 " | 316 SS | ¥21,307 | |
K | M8700 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 2 "x 1 / 2" | 水平な | 華氏221度 | 2.75 " | 2.75 " | ポリプロピレン | ¥2,989 | |
L | M8000 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 垂直 | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | ポリプロピレン | ¥2,870 | |
M | M8750 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 2 " | 水平な | 華氏221度 | 2.75 " | 2.75 " | ポリプロピレン | ¥2,885 | |
N | M8705 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 2 "x 1" | 水平な | 華氏221度 | 4" | 2.84 " | ポリプロピレン | ¥7,594 | |
O | MSB8800 | 100のプサイ | ポリプロピレン | - | 垂直 | 華氏221度 | 3.89 " | 2.5 " | ポリプロピレン | ¥24,556 | |
P | M4010 | 100のプサイ | 真鍮 | 3 / 8-20 " | 水平な | 華氏221度 | 2.96 " | 2.96 " | 真鍮 | ¥10,308 | |
Q | M8800 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 垂直 | 華氏221度 | 3.380 " | 2.63 " | ポリプロピレン | ¥15,980 | |
R | M7700 | 100のプサイ | PBT | 1 / 2 "x 1 / 2" | 水平な | 華氏149度 | 2.75 " | 2.75 " | PBT | ¥3,485 | |
S | M8710 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 4 "x 1 / 2" | 水平な | 華氏221度 | 3.7 " | 2.75 " | ポリプロピレン | ¥8,678 | |
T | M8790 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 5 / 8-11 " | 水平な | 華氏221度 | 4.02 " | 2.88 " | ポリプロピレン | ¥3,240 | |
U | M4300 | 150のプサイ | 真鍮 | 1 / 4 " | 垂直 | 華氏221度 | 3.380 " | 2.63 " | 真鍮 | ¥12,679 | |
V | M7000 | 150のプサイ | PBT | 1 / 8 " | 垂直 | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | PBT | ¥3,691 | |
W | M5917 | 200のプサイ | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | 垂直 | 華氏482度 | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | ¥17,278 | |
X | M5910 | 300のプサイ | 316ステンレススチール | 1 / 4 "x 1 / 2" | 水平な | 華氏392度 | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ¥30,374 | |
Y | M5900 | 300のプサイ | 316ステンレススチール | 1 / 2 "x 1" | 水平な | 華氏392度 | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ¥36,550 |
動作メカニズム
- 液面スイッチを目的のタンクまたは容器に取り付け、液面の変化に応じてフロートが自由に動くように適切な位置と取り付けを確保します。
- 液面スイッチの電気接点を適切な回路または制御システムに接続します。
- フロートの位置を調整して、スイッチの希望のレベルしきい値を設定します。
- プロセス液体がフロートを移動させると、フロート レバーが本体内で旋回します。
- フロート レバーの反対側の端にある磁石は、スイッチ ハウジング内のスイッチ作動レバーにある 2 番目の磁石を制御します。
特徴
- マディソンプラスチック製シングルポイント液面スイッチは、選択可能なスイッチ機能を備えており、さまざまな用途に適応できます。
- 垂直/水平オープンタンク取り付け設計が採用されており、さまざまな産業環境での液面モニタリングを最適化します。
- これらの液面スイッチにはブナ N フロート材が採用されており、液体環境における耐久性と信頼性が向上しています。
- SPST / SPDT コンタクト フォームを備えており、信頼性の高い単極単投の電気接続を提供します。
- これらの液体レベル スイッチの動作温度は最大 149 / 221 / 266 / 392 / 482 °F であり、さまざまな温度条件でのパフォーマンスを保証します。
よくある質問
フロートレベルセンサーの目的は何ですか?
これらの連続レベルセンサーは、液体レベルの変化に応じて上昇および下降できる磁気フロートを備えています。フロートの動きにより磁場が発生し、密閉されたリード スイッチ (液体センサーのステム内に位置) が作動し、スイッチの開閉が引き起こされます。
サイド マウント レベル スイッチは何に使用されますか?
サイド マウント レベル スイッチは 180 度回転し、タンク内の液体の上昇または下降を監視できます。 これらのカプセル化され、磁気的に結合されたドライ リード ユニットは、モーター スターター、ソレノイド、コントラクター、およびリレーを制御するために、5 万回を超えるスイッチング サイクルを提供できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリュー/ボルトエクストラクターセット
- ユニバーサルジョイントブーツ
- 窓と壁のエアコン
- 電気ストライクアクセサリー
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- 構造
- 切削工具
- 電圧レギュレーション
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ハスプとヒンジをラッチします
- WESTWARD ピラーファイル
- LEGRIS 男性のランティー
- DAYTON 電気放射コーブヒーター
- ZING セキュリティラベル
- MICRO 100 クイックチェンジボーリングツール 深さ0.3インチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、15 / 16-28 Un
- KERN AND SOHN CP P7 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- DAYTON ブロワーアセンブリ
- ROMOLD グリッド
- VESTIL ロック戻り止め