入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | キナー |
コンジットサイズ | 1 / 2 "x 1" |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード |
フロート径 | 0.65 " |
フロートの長さ | 2.11 " |
フロート素材 | キナー |
フロート比重 | 0.93 |
マックス 現在 | 0.28A |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 水平な |
動作温度 範囲 | 華氏221度 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
茎の長さ | 2.84 " |
ステム素材 | キナー |
スイッチ機能 | 選択可能な |
タンク接続サイズ | 1/2 "x 1" NPT |
VA評価 | 30 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | コンジットサイズ | 取り付け | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8800 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 垂直 | 華氏221度 | 3.380 " | 2.63 " | ポリプロピレン | ¥14,258 | ||
M4300 | 150のプサイ | 真鍮 | 1 / 4 " | 垂直 | 華氏221度 | 3.380 " | 2.63 " | 真鍮 | ¥11,315 | ||
M8000 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 垂直 | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | ポリプロピレン | ¥3,030 | ||
M8700 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 2 "x 1 / 2" | 水平な | 華氏221度 | 2.75 " | 2.75 " | ポリプロピレン | ¥2,809 | ||
M4010 | 100のプサイ | 真鍮 | 3 / 8-20 " | 水平な | 華氏221度 | 2.96 " | 2.96 " | 真鍮 | ¥11,056 | ||
M5900 | 300のプサイ | 316ステンレススチール | 1 / 2 "x 1" | 水平な | 華氏392度 | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ¥34,085 | ||
M5910 | 300のプサイ | 316ステンレススチール | 1 / 4 "x 1 / 2" | 水平な | 華氏392度 | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ¥32,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。