スガツネプルハンドル
形式 | モデル | 全幅 | 終了 | グリップ径 | 投影 | スクリューサイズ | ねじ山の深さ | Hardware | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ECH-125 / M | - | 洗練された | 5 / 16 " | 1-37 / 64」 | M5 X 28 | 7 / 16 " | 同梱 | 303ステンレススチール | ¥11,101 | |
B | KS-440/M | - | 洗練された | 3 / 16 " | 29 / 32 " | 6-32 1 | 23 / 64 " | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥3,533 | |
C | FT-80 | - | 洗練された | 5 / 16 " | 51 / 64 " | #16 x 3 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥6,602 | |
B | KS-430/M | - | 洗練された | 25 / 64 " | 29 / 32 " | 6-32 1 | 11 / 32 " | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥3,310 | |
B | KS-440/S | - | サテン | 3 / 16 " | 29 / 32 " | 6-32 1 | 23 / 64 " | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥3,533 | |
C | FT-100 | - | 洗練された | 25 / 64 " | 63 / 64 " | #20 x 3-4 / 5 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥12,843 | |
D | FT-120 | 1 27 / 64 " | 洗練された | 15 / 32 " | 1-1 / 16」 | #20 x 3-4 / 5 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥15,351 | |
D | FT-150 | 1 49 / 64 " | 洗練された | 19 / 32 " | 1-19 / 64」 | #25 x 5 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥22,703 | |
E | KC-R635/M | 1 / 2 " | 洗練された | 3 / 16 " | 1.187 " | 6-32 1 | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥3,905 | |
E | KC-R640/M | 1 / 2 " | 洗練された | 3 / 16 " | 1.187 " | 6-32 1 | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥3,901 | |
E | KC-R640/S | 1 / 2 " | サテン | 3 / 16 " | 1.187 " | 6-32 1 | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥3,572 | |
E | KC-R650/S | 1 / 2 " | サテン | 3 / 16 " | 1.187 " | 6-32 1 | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥3,997 | |
E | KC-R635/S | 1 / 2 " | サテン | 3 / 16 " | 1.187 " | 6-32 1 | 3 / 8 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥4,022 | |
F | FT-200 | 2.75 " | 洗練された | 9 / 16 " | 2-1 / 16」 | M6 x#35 | - | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥35,693 | |
G | KB-90/M | 3 35 / 64 " | 洗練された | 3 / 16 " | 29 / 32 " | M3 X 28 | 25 / 64 " | 同梱 | 303ステンレススチール | ¥5,648 | |
H | US-120/M | 3 / 4 " | 洗練された | 7 / 16 " | 1-17 / 64」 | #20 x 3-1 / 2 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥8,570 | |
I | H-75-BL-100 | 3 / 4 " | 洗練された | 25 / 64 " | 3-5 / 16」 | M6 | 43 / 64 " | 含まれておりません | 304ステンレススチール | ¥5,533 | |
H | US-120/S | 3 / 4 " | サテン | 7 / 16 " | 1-17 / 64」 | #20 x 3-1 / 2 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥8,661 | |
J | SWP-640 / S | 5 / 16 " | サテン | 5 / 16 " | 1-11 / 32」 | #8-32 x 1 " | 5 / 16 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥2,588 | |
J | SWP-696 / S | 5 / 16 " | サテン | 5 / 16 " | 1-11 / 32」 | #8-32 x 1 " | 5 / 16 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥2,316 | |
J | SWP-630 / S | 5 / 16 " | サテン | 5 / 16 " | 1-11 / 32」 | #8-32 x 1 " | 5 / 16 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥2,029 | |
J | SWP-635 / S | 5 / 16 " | サテン | 5 / 16 " | 1-11 / 32」 | #8-32 x 1 " | 5 / 16 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥2,116 | |
K | SWF-690 | 25 / 64 " | サテン | 25 / 64 " | 1.375 " | #8-32 x 1 " | 5 / 16 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥3,697 | |
K | SWF-660 | 25 / 64 " | サテン | 25 / 64 " | 1.375 " | #8-32 x 1 " | 5 / 16 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥3,108 | |
K | SWF-6120 | 25 / 64 " | サテン | 25 / 64 " | 1.375 " | #8-32 x 1 " | 5 / 16 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥4,959 | |
K | SWF-640 | 25 / 64 " | サテン | 25 / 64 " | 1.375 " | #8-32 x 1 " | 5 / 16 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥2,872 | |
K | SWF-650 | 25 / 64 " | サテン | 25 / 64 " | 1.375 " | #8-32 x 1 " | 5 / 16 " | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥3,289 | |
C | FT-65 | 33 / 64 " | 洗練された | 9 / 32 " | 5 / 8 " | #16 x 3 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥5,790 | |
H | US-70/M | 43 / 64 " | 洗練された | 9 / 32 " | 1-7 / 64」 | #16 x 3 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥4,324 | |
H | US-70/S | 43 / 64 " | サテン | 9 / 32 " | 1-7 / 64」 | #16 x 3 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥4,998 | |
H | US-160/M | 55 / 64 " | 洗練された | 9 / 16 " | 1-15 / 32」 | #25 x 4 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥9,989 | |
H | US-160/S | 55 / 64 " | サテン | 9 / 16 " | 1-15 / 32」 | #25 x 4 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥9,418 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル引き込みアクセサリ
- レコードアーカイブストレージ
- ストレート砥石-タイプ1
- アイプーリーとスナップ
- ディスペンサー
- コンベヤー
- DCモーター
- メールボックスと投稿
- スプリング
- 実験器具
- MILLER - WELDCRAFT ノズルアルミナ#8、1 / 2インチ
- SALSBURY INDUSTRIES レターボックス、表面実装
- MJ MAY ロールストック、25フィートX18インチ
- NOTRAX デコデザイン インペリアルダストコントロールマット
- DESTACO 810シリーズ交換用クランプアセンブリ
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS メートル法の中空パンチカッティングヘッド
- KERN AND SOHN IFSシリーズ工業用計数はかり
- CLR クリーナー
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機