ALLPAX ガスケット カッター システム メートル中空パンチ カッティング ヘッド
Allpax メトリック中空パンチ カッティング ヘッドには以下が含まれます。 オールパックス AX1360、AX1361、AX1362、 AX1370 モデル。 流体輸送アプリケーションでは、表面に穴を開けて穴を作成します。
形式 | モデル | 深さ | 直径 | 高さ | ピースなし | 測定システム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1384 | - | 42 mm | 1.7 " | - | インペリアル/メトリック | ¥7,232 | |
B | AX1373 | - | 20 mm | 1" | - | インペリアル/メトリック | ¥4,864 | |
C | AX1386 | - | 46 mm | 1.7 " | - | インペリアル/メトリック | ¥7,232 | |
D | AX1385 | - | 44 mm | 1.7 " | - | インペリアル/メトリック | ¥7,232 | |
E | AX1383 | - | 40 mm | 1.5 " | - | インペリアル/メトリック | ¥6,066 | |
F | AX1382 | - | 38 mm | 1.5 " | - | インペリアル/メトリック | ¥6,066 | |
G | AX1381 | - | 2 mm | 1.5 " | - | インペリアル/メトリック | ¥6,066 | |
H | AX1380 | - | 34 mm | 1.5 " | - | インペリアル/メトリック | ¥6,066 | |
I | AX1379 | - | 32 mm | 1.5 " | - | インペリアル/メトリック | ¥4,864 | |
J | AX1378 | - | 30 mm | 1.3 " | - | インペリアル/メトリック | ¥4,864 | |
K | AX1377 | - | 28 mm | 1.3 " | - | インペリアル/メトリック | ¥4,864 | |
L | AX1376 | - | 26 mm | 1.3 " | - | インペリアル/メトリック | ¥4,864 | |
M | AX1375 | - | 24 mm | 1.3 " | - | インペリアル/メトリック | ¥4,864 | |
N | AX1374 | - | 22 mm | 1.3 " | - | インペリアル/メトリック | ¥4,864 | |
O | AX1372 | - | 18 mm | 1" | - | インペリアル/メトリック | ¥3,562 | |
P | AX1388 | - | 50 mm | 1.7 " | - | インペリアル/メトリック | ¥7,232 | |
Q | AX1371 | - | 16 mm | 1" | - | インペリアル/メトリック | ¥3,562 | |
R | AX1370 | - | 14 mm | 1" | - | インペリアル/メトリック | ¥3,562 | |
S | AX1369 | - | 12 mm | 1" | - | インペリアル/メトリック | ¥3,562 | |
T | AX1368 | - | 10 mm | 0.6 " | - | インペリアル/メトリック | ¥2,977 | |
U | AX1367 | - | 9 mm | 0.6 " | - | インペリアル/メトリック | ¥2,977 | |
V | AX1366 | - | 8 mm | 0.6 " | - | インペリアル/メトリック | ¥2,977 | |
W | AX1365 | - | 7 mm | 0.6 " | - | インペリアル/メトリック | ¥2,977 | |
X | AX1364 | - | 6 mm | 0.6 " | - | インペリアル/メトリック | ¥2,977 | |
Y | AX1363 | - | 5 mm | 0.6 " | - | インペリアル/メトリック | ¥2,977 | |
Z | AX1362 | - | 4 mm | 0.6 " | - | インペリアル/メトリック | ¥2,977 | |
A1 | AX1361 | - | 3 mm | 0.6 " | - | インペリアル/メトリック | ¥2,977 | |
B1 | AX1360 | - | 2 mm | 0.6 " | - | インペリアル/メトリック | ¥2,977 | |
C1 | AX1387 | - | 48 mm | 1.7 " | - | インペリアル/メトリック | ¥7,232 |
特徴
- Allpax メートル中空パンチは、フランジ付きガスケットに迅速かつ正確なパンチ穴を作成するために使用されます。
- これらの交換用中空パンチ カッティング ヘッドは、単一直径の穴 (ボルト穴) と二重直径のリング (ワッシャー) の両方を XNUMX 回の操作で穴あけできる独自の設計を備えています。
- これらの中空カッティングヘッドは硬化鋼で作られており、最高のパフォーマンスを得るために鋭さを保ちます。
- 特許取得済みのロック システムにより、カッティング ヘッドの迅速な交換が容易になります。
- それらは、 オールパックスハンドル ガスケット素材の上に配置してから、 オールパックスハンマー またはマレット。
- Allpax メートル中空パンチには、直径 2 mm ~ 50 mm のカッティング ヘッドが付いています。
よくある質問
中空パンチと円弧パンチの違いは何ですか?
中空パンチは、板金や革などのフランジ付きガスケットに正確なパンチ穴を作成するために使用されます。一方、アーチパンチは、基本的に皮革加工用途に使用される鋭利な円形チューブパンチです。 これらのパンチは両方ともほぼ同じ機能を実行し、ガスケット素材を簡単に切断するための鋭く細かい刃先を備えており、頑固な釘、ボルト、ピンを取り除きます。
アリ溝パンチと中空パンチの違いは何ですか?
ダブテールパンチは、ガスケットの外径が切断する材料の幅よりも大きい場合に、かみ合い式ダブテールジョイントを製造するのに最適です。 これらのユニットはパッド入りのゴム製グリップを備えており、連続操作中に最大限の快適さを提供します。 一方、中空パンチは、単一直径の穴 (ボルト穴) と XNUMX つの直径のリング (ワッシャー) を XNUMX 回の操作で作成するのに最適です。 フランジガスケットに素早く正確に穴を開けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- UVシステムアクセサリー
- ブリーザー
- 閉所でのエントリーウインチ
- ギアロッカー
- 冷媒回収シリンダー
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 締結工具付属品
- スターターとコンタクター
- 室内空気質
- ペイントと壁紙ツール
- PARKER 男性の六角ニップル
- DASCO PRO ロングコールドチゼル
- WIHA TOOLS 絶縁マルチビットドライバー
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC アーチパンチ
- BRADY インレットガード36インチ長さ18インチ
- JAMCO モデルNE5シェルフストックカート
- EATON 55シリーズ光電センサー
- TAPMATIC バックジョーズ
- ALLEGRO SAFETY ブロウガードレンズ
- SMC VALVES 真空計