入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プルハンドル |
色 | ナチュラル |
終了 | サテン |
グリップ径 | 9 / 32 " |
グリップ高さ | 43 / 64 " |
グリップ長さ | 51 / 64 " |
グリップの厚さ | 9 / 32 " |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 304ステンレススチール |
取り付け穴の中心から中心へ | 2.125 " |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
全幅 | 43 / 64 " |
投影 | 1-7 / 64」 |
スクリューサイズ | #16 x 3 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 全幅 | 終了 | グリップ径 | 投影 | スクリューサイズ | ねじ山の深さ | Hardware | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-125 / M | - | 洗練された | 5 / 16 " | 1-37 / 64」 | M5 X 28 | 7 / 16 " | 同梱 | 303ステンレススチール | ¥11,101 | ||
FT-100 | - | 洗練された | 25 / 64 " | 63 / 64 " | #20 x 3-4 / 5 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥12,843 | ||
FT-120 | 1 27 / 64 " | 洗練された | 15 / 32 " | 1-1 / 16」 | #20 x 3-4 / 5 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥15,351 | ||
FT-150 | 1 49 / 64 " | 洗練された | 19 / 32 " | 1-19 / 64」 | #25 x 5 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥22,703 | ||
FT-200 | 2.75 " | 洗練された | 9 / 16 " | 2-1 / 16」 | M6 x#35 | - | 同梱 | 316ステンレススチール | ¥35,693 | ||
FT-65 | 33 / 64 " | 洗練された | 9 / 32 " | 5 / 8 " | #16 x 3 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥5,790 | ||
FT-80 | - | 洗練された | 5 / 16 " | 51 / 64 " | #16 x 3 " | - | 同梱 | 304ステンレススチール | ¥6,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。