BURNDY ワンコンダクターラグ
形式 | モデル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KA6U | 1.06 " | 6 AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 0.51 " | ¥573 | |
B | KA25U | 1.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 0.92 " | ¥1,047 | |
C | KA2U | 1.16 " | 2 AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 0.56 " | ¥796 | |
D | KA26U | 1.47 " | 2 / 0 AWG | 6 AWG | 1 / 4 " | 0.8 " | ¥1,319 | |
E | KA29U | 2" | 250キロミル | 6 AWG | 5 / 16 " | 1.14 " | ¥2,866 | |
F | KA30U | 2" | 300キロミル | 6 AWG | 5 / 16 " | 1.14 " | ¥2,176 | |
G | KA31U | 2.25 " | 350キロミル | 6 AWG | 3 / 8 " | 1.27 " | ¥3,531 | |
H | KA34U | 2.81 " | 500キロミル | 4 AWG | 3 / 8 " | 1.58 " | ¥6,239 | |
I | KA44U | 3.5 " | 1000キロミル | 500キロミル | 1 / 2 " | 1.95 " | ¥9,998 | |
J | KA40U | 3.5 " | 800キロミル | 300キロミル | 1 / 2 " | 1.95 " | ¥7,297 | |
K | KA36U | 3.19 " | 600キロミル | 2 AWG | 3 / 8 " | 1.58 " | ¥7,188 | |
L | KA36U2N | 4.69 " | 600キロミル | 2 AWG | 1 / 2 " | 1.57 " | ¥8,859 | |
M | KA40U2N | 4.75 " | 800キロミル | 300キロミル | 1 / 2 " | 1.95 " | ¥11,536 | |
N | KKA31U2N | 5.5 " | 350キロミル | 6 AWG | 1 / 2 " | 1.52 " | ¥8,478 |
XNUMXつの導体ラグ
Burndy 600 導体ラグは、電気機器とケーブルの接続に適しています。 これらのラグは強度に優れたアルミニウム合金を使用して製造され、電気錫メッキが施されており、接触抵抗が低くなります。 800 kcmil および XNUMX kcmil の導体サイズで利用できる、これらの XNUMX つの導体ラグの幅広い製品からお選びください。
Raptor Supplies バーディも提供しています スタッキングアダプターメカニカルコネクタ 標準端子を XNUMX つまたは XNUMX つの穴に積み重ねることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パーツキット
- スプリットエンドブランク
- 一酸化炭素および煙警報器の付属品
- アスファルト試験コンパクター
- 直流安定化電源
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- Hardware
- 水処理
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- ARO 汎用コンパクト圧縮空気フィルター
- BRADY 危険バイリンガル Tags
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Liner(ライナー)
- TENNSCO 組み合わせキャビネット
- ANVIL アイアンティー
- ANVIL 2ウェイコイルキット
- VESTIL EX シリーズ ゴム車輪止め
- SPECTROLINE アダプタ
- WEG UBW シリーズ ブレーカー アクセサリ
- BROWNING SLS 100 シリーズ軽量ストレート外径インサートマウントボールベアリング