BURNDY スタッキング アダプター メカニカル コネクタ
形式 | モデル | 長さ | 最大導体サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ASA250U | 1" | 250キロミル | 0.78 " | ¥3,289 | |
B | ASA800U | 1.13 " | 800キロミル | 1" | ¥4,411 | |
C | ASA1000U | 1.25 " | 1000キロミル | 1.25 " | ¥4,770 |
スタッキングアダプターメカニカルコネクタ
Burndy スタッキング アダプタのメカニカル コネクタは、アース接続とワイヤの接続に使用されます。 これらは錫メッキアルミニウム製で、250、800、および 1000 kcmil の導体サイズが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 掃除機のアタッチメントとアクセサリー
- 時間遅延リレー
- 組積造のこぎり
- ロープバリアポストと支柱
- 金網布
- チューブ継手
- パイプ継手とカップリング
- 自動車電気
- 電磁弁とコイル
- 芝刈り機とトリマー
- BRADLEY シングルヘッドドレンチホース
- ERIEZ 磁性板、セラミック
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 4つの頑丈な棚の移動式カート
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-32 Un
- PLAST-O-MATIC DPGSシリーズ差圧計
- EATON C22シリーズ非常停止
- ALLEGRO SAFETY アキシャル防爆金属ブロワー、12 インチ
- BALDOR / DODGE 2MB 軽量固定ボア V ベルト シーブ
- BOSTON GEAR 6 横径ピッチ右勝手鋼硬化はすば歯車