入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMXつの導体ラグ |
ボディ材質 | アルミニウム合金 |
コネクタ タイプ | 7月 |
長さ | 3.5 " |
材料 | 錫メッキアルミニウム |
最大導体サイズ | 800キロミル |
最小導体サイズ | 300キロミル |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
UPC | 781810559161 |
幅(Width) | 1.95 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8535908040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA6U | 1.06 " | 6 AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 0.51 " | ¥573 | ||
KA2U | 1.16 " | 2 AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 0.56 " | ¥796 | ||
KA29U | 2" | 250キロミル | 6 AWG | 5 / 16 " | 1.14 " | ¥2,866 | ||
KA25U | 1.5 " | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 1 / 4 " | 0.92 " | ¥1,047 | ||
KA26U | 1.47 " | 2 / 0 AWG | 6 AWG | 1 / 4 " | 0.8 " | ¥1,319 | ||
KA31U | 2.25 " | 350キロミル | 6 AWG | 3 / 8 " | 1.27 " | ¥3,531 | ||
KA34U | 2.81 " | 500キロミル | 4 AWG | 3 / 8 " | 1.58 " | ¥6,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。